Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 133263 Avainlukko Eri avainalumiini Pk6 | AF8BKB 24UY53

BRADY 133263 Avaimenperäinen Riippulukko Eri avain alumiini Pk6

Varastossa
Tuote: AF8BKB Malli: 133263Ristiviite: 24UY53

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäppäinlukko
korinvärisetVihreä
Kehon korkeus1.437 "
Rungon materiaaliAlumiini
Vartalo tyyliSuorakulmainen
Kehon paksuus5 / 8 "
Runkoleveys1.25 "
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanEi
Avaimen tyyppiAvain eri
Puskurien määrä0
Nastojen lukumäärä5
Sakkeli kokoonpanoavoin
Sakkeli Dia.1 / 4 "
Kahvan korkeus1"
Kahvan materiaaliTeräs
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys3 / 4 "
ShapeSuorakulmio
weatherabilityRust Resistant

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.549
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8301100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSakkeli Dia.korinvärisetKehon korkeusKahvan korkeusKahvan materiaaliKahvatyyppiSakkeli leveysShapeHinta
BRADY 143126 riippulukolla varustettu erilainen 3/4 tuuman H 5-nastainen teräs | AC8ELF 39N288 14312617 / 64 "punainen1 1 / 5 "3 / 4 "Karkaistu teräsavoin23 / 32 "Suorakulmainen€22.75
BRADY 143130 riippulukolla varustettu 3/4 tuuman H 5-nastainen teräs | AC8ELG 39N289 14313017 / 64 "sininen1 1 / 5 "3 / 4 "Karkaistu teräsavoin23 / 32 "Suorakulmainen€22.86
BRADY 143132 Lukko avain eri 3/4 tuumaa H 5 -nastainen teräs | AC8ELH 39N290 14313217 / 64 "Keltainen1 1 / 5 "3 / 4 "Karkaistu teräsavoin23 / 32 "Suorakulmainen€22.75
BRADY 143128 lukkoavain, erilainen 3/4 tuuman H 5-nastainen teräs | AC8ELJ 39N291 14312817 / 64 "Vihreä1 1 / 5 "3 / 4 "Karkaistu teräsavoin23 / 32 "Suorakulmainen€24.02
BRADY 143136 Lukko avaimella eri 3/4 tuuman H 5 -nastainen teräs | AC8ELK 39N292 14313617 / 64 "Musta1 1 / 5 "3 / 4 "Karkaistu teräsavoin23 / 32 "Suorakulmainen€21.97
BRADY 123272 riippulukolla varustettu 3/4 tuuman H 5-nastainen teräs | AC8ELL 39N293 12327217 / 64 "Ruskea1 1 / 5 "3 / 4 "Karkaistu teräsavoin23 / 32 "Suorakulmainen€25.90
BRADY 123273 riippulukolla varustettu 3/4 tuuman H 5-nastainen teräs | AC8ELM 39N294 12327317 / 64 "Violetti1 1 / 5 "3 / 4 "Karkaistu teräsavoin23 / 32 "Suorakulmainen€24.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 133263 Avaimenperäinen Riippulukko Eri avain alumiini Pk6
€139.35 / yksikkö