Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ILMANKÄSITTELY 2EJY9 Range Hood Filter 20 x 25 x 2 Inch AB9PJR

AIR HANDLER 2EJY9 Range Hood -suodatin 20 x 25 x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9PJR Malli: 2EJY9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€257.78 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRange Hood -suodatin
Ilmavirta300 fpm
Baffle-materiaaliRuostumaton teräs
Nimellissyvyys2"
Nimellinen suodattimen koko20x25x2
Nimelliskorkeus20 "
Nimellisleveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.78
Laivan korkeus (cm)55.37
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
ILMANKÄSITTELIJÄ 2EJY5 Range Hood Filter 16 x 20 x 2 Inch AB9PJM 2EJY516x20x216 "20 "€237.18
ILMANKÄSITTELI 2EJY6 Liesituulettimen suodatin 16 x 25 x 2 tuumaa | AB9PJN 2EJY616x25x216 "25 "€223.43
ILMANKÄSITTELY 2EJY7 -liesisuihkusuodatin 20 x 16 x 2 tuumaa AB9PJP 2EJY716x20x220 "16 "€211.76
ILMANKÄSITTELI 2EJY8 Liesituulettimen suodatin 20 x 20 x 2 tuumaa | AB9PJQ 2EJY820x20x220 "20 "€230.29
ILMANKÄSITTELY 2EJZ1 liesituulettimen suodatin 25 x 16 x 2 tuumaa | AB9PJT 2EJZ125x16x225 "16 "€214.92
ILMANKÄSITTELY 2EJZ2 liesituulettimen suodatin 25 x 20 x 2 tuumaa | AB9PJU 2EJZ225x20x225 "20 "€244.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 2EJY9 Range Hood -suodatin 20 x 25 x 2 tuumaa
€257.78 / yksikkö