Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CANTEX 5133665 Putken runko Lb 1 tuuman napa Pvc | AD7QUF 4FYN7

CANTEX 5133665 Putkirunko Lb 1 tuuman napa PVC

Varastossa
Tuote: AD7QUF Malli: 5133665Ristiviite: 4FYN7
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
€15.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken runko
Takaisin tyyppiTasainen
Vartalo tyyliLB
Koko11.8 kuparia.
VäriHarmaa
Suunnittelu tyyppiLitteä selkä
muotoLomake 3
Vaarallisen sijainnin luokkaEi
Navan koko1"
MateriaaliPVC
TyyppiEi-metallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoNavan kokoHinta
CANTEX 5133663 Putken runko Lb 1/2 tuuman napa Pvc | AD7QUD 4FYN5 51336634.3 kuparia.1 / 2 "€10.76
CANTEX 5133664 Putken runko Lb 3/4 tuuman napa Pvc | AD7QUE 4FYN6 51336646.5 kuparia.3 / 4 "€13.55
CANTEX 5133666 Putken runko Lb 1 1/4 tuuman napa Pvc | AD7QUG 4FYN8 513366625 kuparia.1-1 / 4 "€22.14
CANTEX 5133667 Putkikappale Lb 1 1/2 tuuman napa PVC | AD7QUH 4FYN9 513366736.5 kuparia.1-1 / 2 "€26.45
CANTEX 5133668 Putken runko Lb 2 tuuman napa Pvc | AD7QUJ 4FYP1 513366863.5 kuparia.2"€46.53
CANTEX 5133669 Putken runko Lb 2 1/2 tuuman napa Pvc | AD7QUK 4FYP2 5133669198 kuparia.2-1 / 2 "€172.31
CANTEX 5133670 Putken runko Lb 3 tuuman napa Pvc | AD7QUL 4FYP3 5133670198 kuparia.3"€178.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CANTEX 5133665 Putkirunko Lb 1 tuuman napa PVC
€15.89 / yksikkö