Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAFEWAY S71-15P -pikaliittimen pistoke 3 / 4-16 tuuman Sae | AD9YNC 4VTR3

SAFEWAY S71-15P Quick Coupler Plug 3/4-16 Inch Sae

Varastossa
Tuote: AD9YNC Malli: S71-15PRistiviite: 4VTR3

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkinnippa
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiORB
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus12 GPM
LukitusmekanismiTyönnä vedä
Max. Paine3000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 250 astetta F
Parker-vaihto8010-15P
Pioneerin vaihto8010-15P
SAE-suora lanka (tuumaa)3 / 4-16
TiivistäVanki venttiili
TiivistemateriaaliBuna N.
TiivistetyyppiVanki venttiili
SammutaKaksinkertainen
HihamateriaaliTeräs
Temp. alue-40 - 250 F
Kierteen koko3 / 4 "-16
TyyppiKytkimen pistoke (nänni)
Venttiilin suunnittelukullanmuru

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVenttiilin suunnitteluYhteyden tyyppieräParker-vaihtoTiivistäTiivistetyyppiKierteen kokoTyyppiHinta
SAFEWAY S25-15 pikaliittimen runko 3 / 4-16 tuuman Sae | AD9YMQ 4VTP1 S25-15palloORBHydraulinen kytkimen runko4050-15Pallo / O-rengasPallo ja O-rengas3 / 4 "-16Liitin (runko)€61.91
SAFEWAY S25-15P -pikaliittimen runko 3 / 4-16 tuuman Sae | AD9YMR 4VTP2 S25-15PkullanmuruORBHydraulinen kytkimen runko4050-15PVanki venttiiliVanki venttiili3 / 4 "-16Liitin (runko)€52.45
SAFEWAY S25-16 Pikaliitinrunko 7/8-14 tuumaa Sae | AD9YMT 4VTP3 S25-16palloORBHydraulinen kytkimen runko4050-16Pallo / O-rengasPallo ja O-rengas7 / 8 "-14Liitin (runko)€59.08
SAFEWAY S25-16P -pikaliittimen runko 7 / 8-14 tuuman Sae | AD9YMU 4VTP4 S25-16PkullanmuruORBHydraulinen kytkimen runko4050-16PVanki venttiiliVanki venttiili7 / 8 "-14Liitin (runko)€41.33
SAFEWAY S71-15 -pikaliittimen pistoke 3 / 4-16 tuuman Sae | AD9YNB 4VTR2 S71-15palloORBHydraulinen kytkinnippa8010-15Pallo / O-rengasPallo ja O-rengas3 / 4 "-16Kytkimen pistoke (nänni)€22.85
SAFEWAY S71-16 -pikaliittimen pistoke 7 / 8-14 tuuman Sae | AD9YND 4VTR4 S71-16palloFSAEHydraulinen kytkinnippa8010-16Pallo / O-rengasPallo ja O-rengas7 / 8 "-14Kytkimen pistoke (nänni)€24.70
SAFEWAY S71-16P -pikaliittimen pistoke 7 / 8-14 tuuman Sae | AD9YNE 4VTR5 S71-16PkullanmuruORBHydraulinen kytkinnippa8010-16PVanki venttiiliVanki venttiili7 / 8 "-14Kytkimen pistoke (nänni)€34.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFEWAY S71-15P Quick Coupler Plug 3/4-16 Inch Sae
€30.80 / yksikkö