LITTLE GIANT 559181 Uppopumppu, 16 gpm nimellisvirtausnopeus, 3/4 hv, 230 VAC, 10 A, 257 jalkaa Max. Pää | CR9QLT 794KR7

LITTLE GIANT 559181 Uppopumppu, 16 gpm nimellisvirtausnopeus, 3/4 hv, 230 VAC, 10 A, 257 jalkaa Max. Pää

Varastossa
Tuote: CR9QLT Malli: 559181Ristiviite: 794KR7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,169.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUppopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT 559181 Uppopumppu, 16 gpm nimellisvirtausnopeus, 3/4 hv, 230 VAC, 10 A, 257 jalkaa Max. Pää
€2,169.77 / yksikkö