ILMANKÄSITTELY 20HN76 Suodattimet Kehykset 27-5/16 tuumaa Korkeus 26 tuumaa Leveys | AF6RZN

AIR HANDLER 20HN76-suodattimet Kehykset 27-5/16 tuumaa Korkeus 26 tuumaa Leveys

Tuote: AF6RZN Malli: 20HN76
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,636.66 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattimet Kehykset
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Nimellissyvyys27 "
Nimellinen suodattimen koko27-5/16x26x27
Nimelliskorkeus27 5 / 16 "
Nimellisleveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 112.5
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)609.6
HS-koodi8421398005

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
AIR HANDLER 20HN74 Suodattimet Kehykset 24-5/8 x 3 tuumaa | AF6RZL 20HN743"24-5/8x24-5/8x324.625 "24.625 "€736.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 20HN76-suodattimet Kehykset 27-5/16 tuumaa Korkeus 26 tuumaa Leveys
€2,636.66 / yksikkö