Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 38AV88 kylmäpaloporanterä M35 koboltti 1/16 tuumaa | AH7RMK

WESTWARD 38AV88 kylmäpaloporanterä M35 koboltti 1/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH7RMK Malli: 38AV88

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.0625
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Poranterän koko1 / 16 "
Suorittaa loppuunOlki / pronssi
Huilun pituus7 / 8 "
LuettelonumeroE0101803-G
MateriaaliKoboltti teräs
Kokonaispituus1.875 "
Pistekulma143 Tutkinnot
PistetyyppiPerinteinen kohta
Varsi Dia.1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)4.57
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistetyyppiDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiVarsi Dia.KokoSuorittaa loppuunHuilun pituusLuettelonumeroHinta
WESTWARD 5PLY2 Jobber -poranterä koboltti-keltainen # 1 | AE6BVV 5KÄYTTÖ2Jakopiste0.228 "Langan koko0.228 "#1Keltainen2.625 "-€1.47
WESTWARD 5PLY3 Pylväsporanterä Koboltinkeltainen #2 | AE6BVW 5KÄYTTÖ3Jakopiste0.221 "Langan koko0.221 "#2Keltainen2.625 "-€7.89
WESTWARD 5PLY5 Jobber -poranterä koboltinruskea # 4 | AE6BVY 5KÄYTTÖ5Jakopiste0.209 "Langan koko0.209 "#4Keltainen2.5 "-€1.16
WESTWARD 5PLY7 Pylväsporanterä koboltti keltainen #6 | AE6BWA 5KÄYTTÖ7Jakopiste0.204 "Langan koko0.204 "#6Keltainen2.5 "-€1.16
WESTWARD 5PLY8 Jobber -poranterä koboltti-keltainen # 7 | AE6BWB 5KÄYTTÖ8Jakopiste0.201 "Langan koko0.201 "#7Keltainen2.437 "-€6.34
WESTWARD 5PLY9 Jobber -poranterä koboltti-keltainen # 8 | AE6BWC 5KÄYTTÖ9Jakopiste0.199 "Langan koko0.199 "#8Keltainen2.437 "-€25.14
WESTWARD 5PLZ1 Jobber -poranterä koboltinruskea # 10 | AE6BWE 5PLZ1Jakopiste0.193 "Langan koko0.193 "#10Keltainen2 5 / 16 "-€6.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 38AV88 kylmäpaloporanterä M35 koboltti 1/16 tuumaa
€1.12 / yksikkö