Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIPHONE IE-1AD -äänivuokra-asema 12-16 VAC | AH7GWM 36TR73

AIPHONE IE-1AD Audio Renant Station 12-16VAC

Varastossa
Tuote: AH7GWM Malli: IE-1ADRistiviite: 36TR73

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€352.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄänivuokralaisasema
Syvyys3-4/5
Korkeus3
Virtalähde12 VAC
Tyyppisisä-
Jännite12-16 VAC
Langan tyyppi22AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaVN

Tuotteen yksityiskohdat:

Aiphone IE-1AD -äänivuokrausasema mahdollistaa rakennuksen asukkaiden etäpuhumisen vieraan kanssa vähintään yhden ovipuhelimen ja pääpuhelimen kautta. Tämä pääpuhelin, jossa on ovi-pääsypainike, avaa oven vierailijalle etänä.

Ominaisuudet:

  • Tämä Aiphone IE-1AD -soittimen yksiovinen sisäpuhelinjärjestelmän pääluuri toimii ovipuhelimen kanssa (myydään erikseen) mahdollistaakseen yhteydenpidon vieraiden kanssa ennen kuin päästään rakennukseen ovenvapautuspainikkeella.
  • Pääluurien neliääninen soittokello laukeaa puhelusta ovipuhelimesta.
  • Oven vapautuspainike toimii yhdessä sähköiskun kanssa (saatavana erikseen) avaamaan vierailijan sisäänkäynnin lukituksen etänä. Se aktivoidaan milloin tahansa nostamalla luuri.
  • Tämä IE-1AD-äänenvuokrausasema tarjoaa säädettävän soittoäänen ja äänenvoimakkuuden.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä pitäisi olla suurin oven etäisyys isännästä?

V. Oven enimmäisetäisyys isännöitsijästä on 500 jalkaa 22 AWG:n johdolla.

K. Mikä on Aiphone IE-1AD -äänenvuokrausaseman oven vapautuskoskettimien luokitus?

V. Aiphone IE-1AD -ääniaseman nimellisjännite on 24 V ja 500 mA.

K. Millaista johtoa käytetään oviasemasta pääasemaan?

A. Aiphone IE-1AD -äänivuokrausasema käyttää Aiphone #822202 -johtotyyppiä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusVirtalähdeJänniteLangan tyyppiHinta
AIPHONE IE-2AD Audio Renant Station 2 -johtimet | AH7GVG 36TR43 IE-2AD4.5312 VAC12-16 VAC22AWG€521.86
AIPHONE IEH-1CD Audio Tenant Station 6 -johtimet | AH7GXJ 36TR95 IEH-1CD4.5312 VAC12-16 VACShield€231.54
AIPHONE GT-1A -äänivuokra-asema 24 VDC | AH7GXT 36TT05 GT-1A4-15/161.25Sisäinen24 VDCSuojaamattoman€179.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIPHONE IE-1AD Audio Renant Station 12-16VAC
€352.42 / yksikkö