Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIPHONE GT-1A -äänivuokra-asema 24 VDC | AH7GXT 36TT05

AIPHONE GT-1A Audio Renant Station 24VDC

Varastossa
Tuote: AH7GXT Malli: GT-1ARistiviite: 36TT05

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€179.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄänivuokralaisasema
Syvyys4-15/16
Korkeus1.25
VirtalähdeSisäinen
Tyyppisisä-
Jännite24 VDC
Langan tyyppiSuojaamattoman

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaTH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Etäisyys (Ft.) @ 18AWG: 980
    • Oven aseman korkeus (tuumaa): 1-1 / 4
    • Oven aseman leveys (tuumaa): 6-7 / 8
    • Oven aseman syvyys (tuumaa): 4-15 / 16
    • Pääsyvyys (tuumaa): 1-1 / 4
    • Pääkorkeus (tuumaa): 6-7 / 8
    • Pääleveys (tuumaa): 4-15 / 16
    • Johtimet: 2 johtinta
    • Etäisyys (Ft.) @ 22AWG: 490

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusVirtalähdeJänniteLangan tyyppiHinta
AIPHONE IE-2AD Audio Renant Station 2 -johtimet | AH7GVG 36TR43 IE-2AD4.5312 VAC12-16 VAC22AWG€521.86
AIPHONE IE-1AD -äänivuokra-asema 12-16 VAC | AH7GWM 36TR73 IE-1AD3-4/5312 VAC12-16 VAC22AWG€352.42
AIPHONE IEH-1CD Audio Tenant Station 6 -johtimet | AH7GXJ 36TR95 IEH-1CD4.5312 VAC12-16 VACShield€231.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIPHONE GT-1A Audio Renant Station 24VDC
€179.34 / yksikkö