Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIPHONE IEH-1CD Audio Tenant Station 6 -johtimet | AH7GXJ 36TR95

AIPHONE IEH-1CD Audio Renant Station 6 -johtimia

Varastossa
Tuote: AH7GXJ Malli: IEH-1CDRistiviite: 36TR95

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€231.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄänivuokralaisasema
Syvyys4.5
Korkeus3
Virtalähde12 VAC
Tyyppisisä-
Jännite12-16 VAC
Langan tyyppiShield

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5782
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Etäisyys (Ft.) @ 18AWG: 590
    • Oven aseman korkeus (tuumaa): 3
    • Oven aseman leveys (tuumaa): 10
    • Oven aseman syvyys (tuumaa): 4-1 / 2
    • Pääsyvyys (tuumaa): 3
    • Mestarin korkeus (tuumaa): 10
    • Pääleveys (tuumaa): 4-1 / 2
    • Johtimet: 6 johtinta
    • Etäisyys (Ft.) @ 22AWG: 250

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusVirtalähdeJänniteLangan tyyppiHinta
AIPHONE IE-2AD Audio Renant Station 2 -johtimet | AH7GVG 36TR43 IE-2AD4.5312 VAC12-16 VAC22AWG€521.86
AIPHONE IE-1AD -äänivuokra-asema 12-16 VAC | AH7GWM 36TR73 IE-1AD3-4/5312 VAC12-16 VAC22AWG€352.42
AIPHONE GT-1A -äänivuokra-asema 24 VDC | AH7GXT 36TT05 GT-1A4-15/161.25Sisäinen24 VDCSuojaamattoman€179.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIPHONE IEH-1CD Audio Renant Station 6 -johtimia
€231.54 / yksikkö