MASTER MH-125V-GFA Pakkoilmalämmitin LP 125000 BtuH | AH3KPC 32MY60

MASTER MH-125V-GFA Forced Air Heater LP 125000 BtuH

Varastossa
Tuote: AH3KPC Malli: MH-125V-GFARistiviite: 32MY60

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€586.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkoilmalämmitin
Ilmavirta400 cfm
Vahvistimet AC0.8
BtuH-lähtö125,000
Sisäänrakennettu termostaattiKyllä
Johdon pituus6"
Polttoaineen määrä5.4 paunaa / tunti
KaasutyyppiLP
Lämmitysalue3100 sq ft.
Korkeus15 "
Hz60
Pituus25 39 / 64 "
Min. Sylinterin koko100 lb
NEMA-pistokkeen määritykset5-15
Turvallisuus OminaisuudetSäädettävä lämpökulma, täysin suljetut kaasunohjaimet, ylikuumenemissuoja
Jännite120 VAC
Leveys9 7 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.4576
Laivan korkeus (cm)42.42
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)28.96
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaVahvistimet ACBtuH-lähtöKorkeusPituusLeveysHinta
MASTER MH-60V-GFA pakotettu ilmanlämmitin LP 60000 BtuH | AH3KPB 32MY59 MH-60V-GFA300 cfm0.660,00013 "18 7 / 64 "7 7 / 64 "€407.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER MH-125V-GFA Forced Air Heater LP 125000 BtuH
€586.98 / yksikkö