Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AEROQUIP 1AT20BP20 Letkuliitin Puristus BSPP Suora 1-1 / 4 | AA7UPL 16P809

AEROQUIP 1AT20BP20 Letkuliitin Puristus BSPP Suora 1-1/4

Varastossa
Tuote: AA7UPL Malli: 1AT20BP20Ristiviite: 16P809

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€208.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
BSPP-kierteen kokoG 1-1/4 (1-1/4"-11)
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromi
AsennusmateriaaliHiiliteräs
AsennustyyppiSuoraan
Letku1-1 / 4 "
Pituus4"
Kierteen kulma (aste)60
TyyppiPuristus, uros BSPP

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.549
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkuPituusHinta
AEROQUIP 1A4BP4 letkuliitin uros BSPP suora G 1/4 | AA7UPE 16P803 1A4BP41 / 4 "1.62 "€43.18
AEROQUIP 1A6BP6 letkuliitin Uros BSPP Suora G 3/8 | AA7UPF 16P804 1A6BP63 / 8 "1.75 "€50.27
AEROQUIP 1A8BP6 letkuliitin uros BSPP suora G 1/2 | AA7UPG 16P805 1A8BP63 / 8 "1.75 "€37.63
AEROQUIP 1A8BP8 letkuliitin Uros BSPP Suora G 1/2 | AA7UPH 16P806 1A8BP81 / 2 "2.38 "€58.92
AEROQUIP 1A12BP12 Letkuliitin Uros BSPP Suora G 3/4 | AA7UPJ 16P807 1A12BP123 / 4 "2.63 "€77.23
AEROQUIP 1A16BP16 BSPP-suora 1 G 1 (1 In-11) | AA7UPK 16P808 1A16BP161"3"€145.79
AEROQUIP 1A4BT4 letkuliitin, suora, uros BSPP, 1/4" letkun ID | AA7UPM 16P810 1A4BT41 / 4 "1.62 "€36.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AEROQUIP 1AT20BP20 Letkuliitin Puristus BSPP Suora 1-1/4
€208.32 / yksikkö