Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AEROQUIP 1AA4MF4 letkuliitin 1/4 tuuman letku | AA6PPU 14L758

AEROQUIP 1AA4MF4 Letkun kiinnityspuristus 1/4 tuuman letku

Varastossa
Tuote: AA6PPU Malli: 1AA4MF4Ristiviite: 14L758

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Viivakoko4
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromi-sinkitys
AsennusmateriaaliHiiliteräs
Asennustyyppi45 asteen kyynärpää
Letku1 / 4 "
Pituus2.39 "
Uros SAE-koko (tuumaa)7 / 16-24
SAE-soihdukoko (tuumaa)4
Kierteen kulma (aste)45
TyyppiPurista uros käänteinen soihtu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoSuorittaa loppuunAsennusmateriaaliAsennustyyppiLetkuPituusTyyppiHinta
AEROQUIP 1AA24FJB24 letkuliitin 1-1 / 2 tuuman letku | AA6PPT 14L757 1AA24FJB2424Kolmiarvoinen kromi-sinkitysHiiliteräs37 asteen kyynärpää1-1 / 2 "4.63 "Puristus, naaras JIC / SAE kääntyvä€269.67
AEROQUIP 38-190627-16-16 Letkun kiinnitys Ruuvi yhteen 7/8 Letku | AA6PRB 14L788 38-190627-16-1616MessinkiMessinki / teräs-7 / 8 "2.48 "Ruuvaa yhdessä€103.11
AEROQUIP 4741-6B piikkikäs hydrauliletkuliitin, 3/8 tuuman letkun ID, JIC x letkun väkäs | CH9QKK 402F65 4741-6B-------€12.25
AEROQUIP 4S12FL8 hydrauliletkuliitin, teräs x teräs, -8 letkun koko, suora | CJ2NFF 471Z73 4S12FL8-------€149.07
AEROQUIP 4741-12B hydrauliletkuliitin, 3/4 tuuman letkun sisäosa, JIC x letku, naaras | CJ2NFH 56JD36 4741-12B-------€36.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AEROQUIP 1AA4MF4 Letkun kiinnityspuristus 1/4 tuuman letku
€36.79 / yksikkö