Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AEROQUIP 1AA24FJB24 letkuliitin 1-1 / 2 tuuman letku | AA6PPT 14L757

AEROQUIP 1AA24FJB24 Letkuliitin 1-1/2 tuuman letku

Varastossa
Tuote: AA6PPT Malli: 1AA24FJB24Ristiviite: 14L757

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€259.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Viivakoko24
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromi-sinkitys
AsennusmateriaaliHiiliteräs
Asennustyyppi37 asteen kyynärpää
Letku1-1 / 2 "
JIC-lanka (tuumaa)1-7/8-12
Pituus4.63 "
SAE-soihdukoko (tuumaa)24
Kierteen kulma (aste)37
TyyppiPuristus, naaras JIC / SAE kääntyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0665
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoSuorittaa loppuunAsennusmateriaaliAsennustyyppiLetkuPituusTyyppiHinta
AEROQUIP 1AA4MF4 letkuliitin 1/4 tuuman letku | AA6PPU 14L758 1AA4MF44Kolmiarvoinen kromi-sinkitysHiiliteräs45 asteen kyynärpää1 / 4 "2.39 "Purista uros käänteinen soihtu€37.49
AEROQUIP 38-190627-16-16 Letkun kiinnitys Ruuvi yhteen 7/8 Letku | AA6PRB 14L788 38-190627-16-1616MessinkiMessinki / teräs-7 / 8 "2.48 "Ruuvaa yhdessä€102.70
AEROQUIP 4741-6B piikkikäs hydrauliletkuliitin, 3/8 tuuman letkun ID, JIC x letkun väkäs | CH9QKK 402F65 4741-6B-------€11.75
Tarjouspyyntö
AEROQUIP 4S12FL8 hydrauliletkuliitin, teräs x teräs, -8 letkun koko, suora | CJ2NFF 471Z73 4S12FL8-------€136.19
Tarjouspyyntö
AEROQUIP 4741-12B hydrauliletkuliitin, 3/4 tuuman letkun sisäosa, JIC x letku, naaras | CJ2NFH 56JD36 4741-12B-------€32.59
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AEROQUIP 1AA24FJB24 Letkuliitin 1-1/2 tuuman letku
€259.42 / yksikkö