Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADVANTECH CS12W / R seulansuojus ruostumatonta terästä, 12 tuuman halkaisija 0.375 tuumaa D | AA6CGU 13R828

ADVANTECH CS12W/R seulasuojus ruostumatonta terästä 12 tuuman halkaisija 0.375 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AA6CGU Malli: CS12W/RRistiviite: 13R828

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeulan kansi
Halkaisija12 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaissyvyys0.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9604000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
ADVANTECH CB12W / R seulansuojuksen messinki 12 tuuman halkaisija 0.375 tuumaa D | AA6CGT 13R827 CB12W / RMessinki€123.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANTECH CS12W/R seulasuojus ruostumatonta terästä 12 tuuman halkaisija 0.375 tuumaa D
€107.27 / yksikkö