ZURN QB4PS10X Pex letku valkoinen 3/4 tuuman Pex koko | AF9YLA 30VX39

ZURN QB4PS10X Pex-putki valkoinen 3/4 tuuman Pex-koko

Tuote: AF9YLA Malli: QB4PS10XRistiviite: 30VX39
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€15.07 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPEX-letkut
VäriValkoinen
NoudattaminenSertifioitu käytettäväksi juomaveden sovelluksissa
Sisällä Dia.11 / 16 "
Pituus10ft.
MateriaaliPEX
Max. Paine160 psi
Min. Taivuta säde4.5 "
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
PEX-koko3 / 4 "
Temp. alue35 astetta 180 astetta
Tyyppi20 "x 31"
Seinämän paksuus3 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)2.22
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)2.22
HS-koodi3917320020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueSisällä Dia.PituusSeinämän paksuusMateriaaliMax. PaineMin. Taivuta sädeDia ulkopuolella.Hinta
ZURN Q3PC100X Pex letku valkoinen 1/2 tuumaa 100 jalkaa 100 psi | AA2ATD 10A645 Q3PC100X33 - 180 F0.0475100ft.0.07 "polyeteeni100 psi3.75 "0.625 "€80.80
ZURN Q3PC500X Pex letku valkoinen 1/2 tuumaa 500 jalkaa 100 psi | AA2ATE 10A646 Q3PC500X33 - 180 F0.0475500ft.0.07 "polyeteeni100 psi3.75 "0.625 "€384.73
ZURN Q3PC300X Pex letku valkoinen 1/2 tuumaa 300 jalkaa 100 psi | AA2ATM 10A653 Q3PC300X33 - 180 F0.0475300ft.0.07 "polyeteeni100 psi3.75 "0.625 "€242.39
ZURN Q4PC300X Pex letku valkoinen 3 / 4in 300ft 100psi | AA2ATN 10A654 Q4PC300X33 - 180 F0.671300ft.0.097 "polyeteeni100 psi5.25 "0.875 "€442.90
ZURN Q4PC500X Pex letku valkoinen 3 / 4in 500ft 100psi | AA2ATP 10A655 Q4PC500X33 - 180 F0.671500ft.0.097 "polyeteeni100 psi5.25 "0.875 "€1,104.93
ZURN Q5PC100X Pex letku valkoinen 1 tuumaa 100 jalkaa 100 psi | AA2ATQ 10A656 Q5PC100X33 - 180 F0.862100ft.0.125 "polyeteeni100 psi6.75 "1-0.125 "€253.47
ZURN Q5PC500X Pex letku valkoinen 1 tuumainen 500 jalkaa 100 psi | AA2ATR 10A657 Q5PC500X33 - 180 F0.862500ft.0.125 "polyeteeni100 psi6.75 "1-0.125 "€1,823.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN QB4PS10X Pex-putki valkoinen 3/4 tuuman Pex-koko
€15.07 / yksikkö