ADVANCE TABCO TBG-368 Bakers Top -työpöytä, 96 X 36 X 39-1/2 tuumaa, 1-3/4 tuuman paksu puinen yläosa

Varastossa
Tuote: CD7ZLZ Malli: TBG-368

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,922.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 108
Laivan korkeus (cm)100.33
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)91.44

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ADVANCE TABCO BG-304 Bakers Top -työpöytä, 48 x 30 tuumaa, koko 1-3/4 tuumaa paksu puulevy | CD7PXN BG-304€1,810.96
ADVANCE TABCO BG-305 Bakers -työpöytä, 60 x 30 tuuman kokoinen 1-3 / 4 tuuman paksu puu | CD7PXP BG-305€1,957.87
ADVANCE TABCO BG-306 Bakers -työpöytä, 72 x 30 tuuman kokoinen 1-3 / 4 tuuman paksu puu | CD7PXQ BG-306€2,352.19
ADVANCE TABCO BG-307 Bakers Top työpöytä, 84 x 30 tuumaa, koko 1-3/4 tuumaa paksu puulevy | CD7PXR BG-307€3,009.40
ADVANCE TABCO BG-308 Bakers -työpöytä, 96 x 30 tuuman kokoinen 1-3 / 4 tuuman paksu puu | CD7PXT BG-308€3,219.01
ADVANCE TABCO BG-364 Bakers -työpöytä, 48 x 36 tuuman kokoinen 1-3 / 4 tuuman paksu puu | CD7PXU BG-364€2,354.77
ADVANCE TABCO BG-365 Bakers Top -työpöytä, 60 x 36 tuumaa Koko 1-3/4 tuumaa paksu puinen yläosa | CD7PXV BG-365€2,544.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO TBG-368 Bakers Top -työpöytä, 96 X 36 X 39-1/2 tuumaa, 1-3/4 tuuman paksu puinen yläosa
€3,922.61 / yksikkö