Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUGATSUNE PR4PKB / STRIKE2 Sheet Metal Strike Musta Sanp-In PK5 | AH6HNV 35ZX10

SUGATSUNE PR4PKB/STRIKE2 Metallilevy Strike Black Sanp-In PK5

Varastossa
Tuote: AH6HNV Malli: PR4PKB/STRIKE2Ristiviite: 35ZX10

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltilakko
SäädettäväEi
Saaliin pituus1"
Saalisprojektio1"
MateriaaliPolyamidi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lukitus / lukitseminen: ei lukkiutuva

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SUGATSUNE PR4PKB / STRIKE1 Wood Strike Use with Mfr No PR-4PK PK5 | AH6HNU 35ZX09 PR4PKB / STRIKE1Puun lakko€10.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUGATSUNE PR4PKB/STRIKE2 Metallilevy Strike Black Sanp-In PK5
€11.56 / yksikkö