ADVANCE TABCO TA-11G hitsattu pesuallas, 28 X 20 X 12 tuuman D-kulho

Varastossa
Tuote: CD7ZDD Malli: TA-11G

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,477.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianpesuallas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)75.57
Laivan leveys (cm)55.25

Tuotteen yksityiskohdat:

    • On määritettävä pesualtaan sijainti

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO TA-11G hitsattu pesuallas, 28 X 20 X 12 tuuman D-kulho
€1,477.64 / yksikkö