ADVANCE TABCO PRI-19-30-10-XD-jäänrinta, 30 tuumaa W, 10-piirinen kylmälevy, Ss

Varastossa
Tuote: CD7XKM Malli: PRI-19-30-10-XD

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,649.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäälaatikko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 74.25
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)50.8

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Prestige Ice Chest

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ADVANCE TABCO PRC-19-36L Ice Chest, 36 x 20 x 36 tuuman koko, 7 tuumaa H Backsplash | CD7XDP PRC-19-36L€1,923.50
ADVANCE TABCO PRC-19-36L-10 Ice Chest, 10-piirin valettu alumiinikylmälevy, 36 x 20 x 36 tuuman koko | CD7XDQ PRC-19-36L-10€3,380.52
ADVANCE TABCO PRC-19-36R -rintakehä, 36 X 20 X 36 tuuman kokoinen, 7 tuuman H selkänoja | CD7XDR PRC-19-36R€1,923.50
ADVANCE TABCO PRC-19-36R-10 Jääkaappi, 10-piirin valualumiinikylmälevy, 36 x 20 x 36 tuuman koko | CD7XDT PRC-19-36R-10€3,380.52
ADVANCE TABCO PRC-19-42L -rintakehä, 42 X 20 X 36 tuuman kokoinen, 7 tuuman H selkänoja | CD7XDU PRC-19-42L€2,059.24
ADVANCE TABCO PRC-19-42L-10 Ice Chest, 10-piirin valualumiinikylmälevy, 42 x 20 x 36 tuuman koko | CD7XDV PRC-19-42L-10€3,627.94
ADVANCE TABCO PRC-19-42R -rintakehä, 42 X 20 X 36 tuuman koko, 7 tuuman H selkänoja | CD7XDW PRC-19-42R€2,059.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO PRI-19-30-10-XD-jäänrinta, 30 tuumaa W, 10-piirinen kylmälevy, Ss
€2,649.44 / yksikkö