ADVANCE TABCO PA-24-108-2 Pass-Thru -hylly, kaksitasoinen, 108 x 24 tuuman kokoinen 18/430 Ss

Tuote: CD7WYA Malli: PA-24-108-2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,222.43 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtotavarateline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 126
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)274.32
Laivan leveys (cm)60.96

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ADVANCE TABCO PA-18-108 Pass-Thru -hylly, 108 x 18 tuuman kokoinen 18/430 Ss | CD7WXC PA-18-108€1,405.47
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO PA-18-108-2 Pass-Thru -hylly, kaksitasoinen, 108 X 18 tuuman kokoinen 18/430 Ss | CD7WXD PA-18-108-2€3,092.73
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO PA-18-120 Pass-Thru -hylly, 120 x 18 tuuman kokoinen 18/430 Ss | CD7WXE PA-18-120€1,432.10
ADVANCE TABCO PA-18-120-2 Pass-Thru -hylly, kaksitasoinen, 120 X 18 tuuman kokoinen 18/430 Ss | CD7WXF PA-18-120-2€3,220.73
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO PA-18-132 Pass-Thru -hylly, 132 X 18 tuuman kokoinen 18/430 Ss | CD7WXG PA-18-132€1,562.69
ADVANCE TABCO PA-18-132-2 Pass-Thru -hylly, kaksitasoinen, 132 X 18 tuuman kokoinen 18/430 Ss | CD7WXH PA-18-132-2€3,447.53
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO PA-18-144 Pass-Thru -hylly, 144 X 18 tuuman kokoinen 18/430 Ss | CD7WXJ PA-18-144€1,780.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO PA-24-108-2 Pass-Thru -hylly, kaksitasoinen, 108 x 24 tuuman kokoinen 18/430 Ss
€4,222.43 / yksikkö