ADVANCE TABCO CAB-4-300 Vapaasti seisova kaappi, 25 X 22-5/8 X 84 tuumaa

Tuote: CD7QBH Malli: CAB-4-300
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,488.73 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaappi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 108
Laivan korkeus (cm)213.36
Laivan pituus (cm)63.98
Laivan leveys (cm)57.79

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 1 vasen saranoitu ovi, 4 12 tuuman D kiinteä välihylly

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO CAB-4-300 Vapaasti seisova kaappi, 25 X 22-5/8 X 84 tuumaa
€5,488.73 / yksikkö