ADVANCE TABCO 9-4-72-24RL Scullery pesuallas viemäröinnillä 122 tuuman pituus | AF4ZJA 9RZ30

ADVANCE TABCO 9-4-72-24RL Kaivoallas ja tyhjennyslaudat 122 tuuman pituus

Tuote: AF4ZJA Malli: 9-4-72-24RLRistiviite: 9RZ30
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7,603.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianpesuallas viemärilevyillä
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus8"
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kulhon syvyys12 "
Kulhon koko16 "x 20"
Tyhjennysaukko3.5 "
Hana Reikä Dia.1-1 / 8 "
Hanan kiinnityskeskukset8"
Hanan käyttöEi sovellettavissa
Mitata18
AsennustyyppiLattia
Reikien lukumäärä4
Lukumäärä Asemat4
Kokonaiskorkeus42 "
Kokonaispituus122 "
kokonaisleveys27 "
Sivu SplashEi
Hanalla / ilman hanaaIlman hanaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.5004
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)309.88
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi7324100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon kokoeräKokonaispituuskokonaisleveysHinta
ADVANCE TABCO 9-44-96-24RL Astianpesuallas viemärilevyillä 154 tuuman pituus | AF4QYX 9GD12 9-44-96-24RL24 "x 24"Astianpesuallas viemärilevyillä154 "31 "€10,902.60
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-24-80-18RL Regaline Sink, 4-Cpt., 20 tuumaa F-To-B X 20 tuumaa | CD7NQC 9-24-80-18RL-Astianpesuallas--€6,115.87
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-24-80-24RL Regaline-allas, 4-Cpt., 20 tuumaa F-To-B X 20 tuumaa | CD7NQF 9-24-80-24RL-Astianpesuallas--€6,169.99
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-24-80-36RL Regaline-allas, 4-Cpt., 20 tuumaa F-To-B X 20 tuumaa | CD7NQJ 9-24-80-36RL-Astianpesuallas--€6,490.43
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-4-72-18RL Regaline-allas, 4-Cpt., 20 tuumaa F-To-B X 16 tuumaa | CD7NQW 9-4-72-18RL-Astianpesuallas--€5,423.44
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-4-72-36RL Regaline-pesuallas, 4-kpt., 20 tuumaa F-To-B X 16 tuumaa | CD7NQZ 9-4-72-36RL-Astianpesuallas--€5,820.34
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-44-96-36RL Regaline Sink, 4-Cpt., 24 tuumaa F-To-X X 24 tuumaa | CD7NRQ 9-44-96-36RL-Astianpesuallas--€8,566.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO 9-4-72-24RL Kaivoallas ja tyhjennyslaudat 122 tuuman pituus
€7,603.30 / yksikkö