ADVANCE TABCO 7-PS-66 Käsien pesuallaseinä 17-1 / 4 tuuman pituus 15-1 / 4 tuuman leveys | AA3TBN 11U398

ADVANCE TABCO 7-PS-66 käsinpesualtaan seinä 17-1 / 4 tuuman pituus 15-1 / 4 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AA3TBN Malli: 7-PS-66Ristiviite: 11U398

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,128.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsien pesuallas
ADA-yhteensopivaEi
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus7-3 / 4 "
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kulhon syvyys5"
Kulhon muotoSuorakulmainen
Kulhon koko10 "x 14"
VäriHopea
Tyhjennysaukko3.5 "
Hana Reikä Dia.1-1 / 8 "
Hanan kiinnityskeskukset4"
Hanan käyttöStandardi
Suorittaa loppuunSatiini
Virtausnopeus1.0 gpm
Mitata20
AsennustyyppiSeinä
Reikien lukumäärä2
Lukumäärä Asemat1
Kokonaiskorkeus13 "
Kokonaispituus17.25 "
kokonaisleveys15.25 "
Sivu SplashKyllä
Hanalla / ilman hanaaHanan mukana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.8
Laivan korkeus (cm)46.74
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)34.8
HS-koodi7324100010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Advance Tabco 7-PS-66 -käsitiskiallas asennetaan usein keittiöihin, laboratorioihin ja lääketieteellisiin tiloihin tarjoamaan oma tila käsihygieniaa varten, mikä varmistaa puhtauden ja estää epäpuhtauksien leviämisen ammattiympäristöissä.

Ominaisuudet:

  • Tämä pesuallas voidaan kiinnittää seinään, mikä tarjoaa joustavuutta ja tilan optimointia asennuksessa.
  • Siinä on 7-3/4 tuuman takaroiskekorkeus, joka suojaa roiskeilta ja ylläpitää puhtautta.
  • Tässä pesualtaassa on suorakaiteen muotoinen kulho, joka tarjoaa käytännöllisen ja tilaa säästävän muotoilun sovelluksiin.
  • Sen hopean värinen ja satiiniviimeistely lisäävät tyylikkään ja ammattimaisen ulkonäön.
  • Tässä pesualtaassa on lisäksi ruostumaton teräsrakenne, joka varmistaa kestävyyden ja korroosionkestävyyden.
  • Se on varustettu IPS-veden sisääntuloliitännöillä, mikä varmistaa luotettavan ja standardoidun vesiliitännäisen saumattoman vesihuollon integroinnin.
  • Tämä ruostumattomasta teräksestä valmistettu pesuallas mahdollistaa hanojen kaksoiskahvan käytön.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Advance Tabco 7-PS-27A Pultti sivulla Roiskeet: Se estää vesiroiskeet ja -roiskeet ja parantaa hygieniaa keittiöympäristöissä. Tämä sivuroiske on helposti kiinnitettävissä, jotta se tarjoaa nopean ja tehokkaan ratkaisun nesteiden säilyttämiseen ja säilyttää puhtaan ja turvallisen työtilan.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka monta hanan reikää pesualtaassa on?

V. Pesualtaassa on kaksi hanan reikää, joihin mahtuu kaksi manuaalista kahvaa veden virtauksen ja lämpötilan tarkkaa hallintaa varten.

K. Mikä on pesualtaan mukana toimitetun hanan virtausnopeus?

V. Hanan virtausnopeus on 1 gallona minuutissa (gpm), mikä takaa tehokkaan vedenkäytön käsienpesun aikana.

K. Sisältääkö pesuallas korisuodattimen ja mikä sen tarkoitus on?

V. Kyllä, pesualtaan mukana tulee korisiivilä, joka auttaa keräämään roskat ja estämään viemärin tukkeutumisen ja ylläpitää optimaalista toimintaa.

K. Kuinka asennan tämän Advance Tabco 7-PS-66 -käsialtaan?

A.

  • Valitse sopiva paikka seinälle ja merkitse pesualtaan haluttu korkeus kynällä.
  • Jos seinäankkureita ei ole esiasennettu, asenna ne merkitylle korkeudelle tasoa käyttäen.
  • Nosta pesuallas paikalleen, kohdista se seinäankkureiden kanssa ja kiinnitä se seinään ruuveilla varmistaen samalla, että se on vaakasuorassa.
  • Kiinnitä hana pesualtaaseen, kiristä liitännät tiukasti säädettävällä avaimella ja kiinnitä putkimiehen teippi vuotojen estämiseksi.
  • Liitä vesijohto hanaan kiristäen liitännät putkiavaimella ja käyttämällä putkimiehen teippiä vuotojen estämiseksi.
  • Asenna tyhjennyskomponentit valmistajan ohjeiden mukaisesti. Levitä putkimiehen kittiä tai tiivisteainetta tyhjennysaukon ympärille vesitiiviin tiivisteen saamiseksi.
  • Avaa vedensyöttö, tarkista vuodot hanan ja tyhjennysliitäntöjen ympäriltä ja kiristä tarvittaessa vuotojen poistamiseksi.

K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa tätä Advance Tabco -käsipesualtaan?

A. Tärkeitä tekijöitä ovat tilan yhteensopivuus, asennuksen helppous, materiaalin kestävyys, käyttötarkoitus, standardien noudattaminen, hanan ominaisuudet, mukana tulevat lisävarusteet, vedenottoliitännät, puhdistushuolto ja käyttäjien saavutettavuus.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMitataTakaisin SplashKulhon syvyysReikien lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
ADVANCE TABCO 7-PS-87 käsinpesualtaan seinä 17-1 / 4 tuuman pituus 15-1 / 4 tuuman leveys | AA3TAZ 11U384 7-PS-87Käsien pesuallas20Kyllä5"226.5 "17.25 "15.25 "€2,276.78
ADVANCE TABCO 7-PS-30 Käsien pesuallaseinä 21-1 / 4 tuuman pituus 17-1 / 4 tuuman leveys | AA3TBA 11U385 7-PS-30Käsien pesuallas18Kyllä6"117.25 "21.25 "17.25 "€1,841.32
ADVANCE TABCO 7-PS-81 pesuallasseinä 17-1/4 tuumaa pituus 15-1/4 tuumaa leveys | AA3TBB 11U386 7-PS-81Käsien pesuallas20Kyllä5"126.5 "17.25 "15.25 "€3,462.57
ADVANCE TABCO 7-PS-26 käsien pesuallas hanalla 20 tuuman pituus 24 tuuman leveys | AA3TBC 11U387 7-PS-26Käsien pesuallas18Kyllä5"113 "20 "24 "€3,512.13
ADVANCE TABCO 7-PS-76 Käsien pesuallaseinä 17-1 / 4 tuuman pituus 15-1 / 4 tuuman leveys | AA3TBD 11U388 7-PS-76Käsien pesuallas20Kyllä5"217 "17.25 "15.25 "€1,467.44
ADVANCE TABCO 7-PS-20 käsinpesualtaan seinä 17-1 / 4 tuuman pituus 17-1 / 4 tuuman leveys | AA3TBG 11U391 7-PS-20Käsien pesuallas20Kyllä5"213 "17.25 "17.25 "€691.11
ADVANCE TABCO 7-PS-60 käsinpesualtaan seinä 17-1 / 4 tuuman pituus 15-1 / 4 tuuman leveys | AA3TBM 11U397 7-PS-60Käsien pesuallas20Kyllä5"213 "17.25 "15.25 "€503.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO 7-PS-66 käsinpesualtaan seinä 17-1 / 4 tuuman pituus 15-1 / 4 tuuman leveys
€1,128.41 / yksikkö