Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADVANCE TABCO 7-PS-27A pultti sivusuihkulla 16 tuumaa leveä | AA3TBK 11U394

ADVANCE TABCO 7-PS-27A pultti sivusuihkulla 16 tuumaa leveä

Varastossa
Tuote: AA3TBK Malli: 7-PS-27ARistiviite: 11U394

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€252.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultti sivusuihkulla
Väri / viimeistelyRuostumaton
Mitata20
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennustyyppiPultti
Kokonaiskorkeus9.75 "
kokonaisleveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi7324100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysHinta
ADVANCE TABCO 7-PS-27-X pultti sivuraidalla 15 3/16 tuumaa leveä | AA3TBJ 11U393 7-PS-27-X15.187 "-
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 7-PS-27D pultti sivusuihkulla 24 tuumaa leveä | AA3TBL 11U395 7-PS-27D24 "€283.80
ADVANCE TABCO 7-PS-13 pultattu sivureikä, 12 tuuman kokoinen, nieluille 14 X 10 tuumaa F-B | CD7NJD 7-PS-13-€191.58
ADVANCE TABCO 7-PS-13A pultattu sivusiirto, 12 tuuman kokoinen, 9 x 9 tuuman nieluja varten | CD7NJE 7-PS-13A-€191.58
ADVANCE TABCO 7-PS-13B pultattu sivusiirto, 12 tuuman kokoinen, nielualtaille 10 x 14 tuumaa | CD7NJF 7-PS-13B-€213.05
ADVANCE TABCO 7-PS-13C pultattu sivureikä, 12 tuuman kokoinen, pesuallashanaille 16 X 20 tuumaa | CD7NJG 7-PS-13C-€220.79
ADVANCE TABCO 7-PS-13D pultattu sivusiirto, 12 tuuman kokoinen, Ada-käsialtaille | CD7NJH 7-PS-13D-€204.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO 7-PS-27A pultti sivusuihkulla 16 tuumaa leveä
€252.49 / yksikkö