ADVANCE TABCO 7-PS-60 käsinpesualtaan seinä 17-1 / 4 tuuman pituus 15-1 / 4 tuuman leveys | AA3TBM 11U397

ADVANCE TABCO 7-PS-60 käsinpesualtaan seinä 17-1 / 4 tuuman pituus 15-1 / 4 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AA3TBM Malli: 7-PS-60Ristiviite: 11U397

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€503.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsien pesuallas
ADA-yhteensopivaEi
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus7-3 / 4 "
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kulhon syvyys5"
Kulhon muotoSuorakulmainen
Kulhon koko10 "x 14"
VäriHopea
Tyhjennysaukko3.5 "
Hana Reikä Dia.1-1 / 8 "
Hanan kiinnityskeskukset4"
Hanan käyttöStandardi
Suorittaa loppuunSatiini
Virtausnopeus1.0 gpm
Mitata20
AsennustyyppiSeinä
Reikien lukumäärä2
Lukumäärä Asemat1
Kokonaiskorkeus13 "
Kokonaispituus17.25 "
kokonaisleveys15.25 "
Sivu SplashEi
Hanalla / ilman hanaaHanan mukana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)46.74
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)32.77
HS-koodi7324100010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Advance Tabco 7-PS-60 käsitiskiallas mahdollistaa kätevän käsienpesun ja edistää hygieniaa ja sanitaatiota. Tätä seinään kiinnitettävää käsienpesuallasta käytetään kaupallisissa keittiöissä, ruoanvalmistustiloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa.

Ominaisuudet:

  • Se on seinään kiinnitetty muotoilu, joka optimoi tilankäytön ja mahdollistaa joustavan asennuksen alueille, joissa käsienpesuallas on välttämätön hygieniakäytännöissä.
  • Tässä käsialtaan seinässä on reilun kokoinen 14 tuuman leveä x 10 tuumaa edestä taakse x 5 tuuman syvä kulho, joka tarjoaa runsaasti tilaa tehokkaalle käsienpesulle ja sopii erikokoisille käsille.
  • Tässä käsialtaan seinässä on 20 gauge 304 ruostumaton teräsrakenne, joka varmistaa kestävyyden ja korroosionkestävyyden.
  • Siinä on roiskekiinnitetty hanhenkaulahana, joka tarjoaa tarkan vedenhallinnan tehokkaaseen käsienpesuun ja minimoi samalla veden roiskeet, mikä edistää puhtaampaa ja turvallisempaa ympäristöä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tämä Advance Tabco 7-PS-60 -käsitiskiallas varmistaa tehokkaan tyhjennyksen ja turvallisen seinäasennuksen?

V. Tämä pesuallas sisältää korien viemärin ja seinäkiinnikkeen, jotka parantavat toimivuutta, helpottavat tyhjennystä ja tukevat seinäkiinnitystä hyvin organisoidulle ja tehokkaalle käsienpesupisteelle.

K. Mitä turvatoimenpiteitä tämä käsienpesuallas on?

V. NSF- ja cCSAus-sertifioinnit takaavat laadun ja turvallisuuden, mikä todistaa, että pesuallasseinä on alan standardien mukainen ja tekee siitä sopivan erilaisiin kaupallisiin ja teollisiin sovelluksiin.

K. Kuinka varmistaa turvallinen seinäkiinnitys ja estää mahdolliset seinätelineeseen liittyvät ongelmat ajan myötä?

A. Tarkasta säännöllisesti seinätelineen vakaus ja kiristä liitännät tarvittaessa varmistaaksesi turvallisen ja kestävän käsienpesuaseman.

K. Kuinka minun tulee puhdistaa Advance Tabco 7-PS-60 käsialtaan seinä optimaalisen hygienian saavuttamiseksi?

A. Puhdista pesuallas säännöllisesti miedolla pesuaineella ja vedellä välttäen hankaavia puhdistusaineita. Kiinnitä erityistä huomiota kulhon ja hanan alueisiin varmistaaksesi perusteellisen puhtauden.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMitataTakaisin SplashKulhon syvyysReikien lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
ADVANCE TABCO 7-PS-87 käsinpesualtaan seinä 17-1 / 4 tuuman pituus 15-1 / 4 tuuman leveys | AA3TAZ 11U384 7-PS-87Käsien pesuallas20Kyllä5"226.5 "17.25 "15.25 "€2,276.78
ADVANCE TABCO 7-PS-30 Käsien pesuallaseinä 21-1 / 4 tuuman pituus 17-1 / 4 tuuman leveys | AA3TBA 11U385 7-PS-30Käsien pesuallas18Kyllä6"117.25 "21.25 "17.25 "€1,841.32
ADVANCE TABCO 7-PS-81 pesuallasseinä 17-1/4 tuumaa pituus 15-1/4 tuumaa leveys | AA3TBB 11U386 7-PS-81Käsien pesuallas20Kyllä5"126.5 "17.25 "15.25 "€3,462.57
ADVANCE TABCO 7-PS-26 käsien pesuallas hanalla 20 tuuman pituus 24 tuuman leveys | AA3TBC 11U387 7-PS-26Käsien pesuallas18Kyllä5"113 "20 "24 "€3,512.13
ADVANCE TABCO 7-PS-76 Käsien pesuallaseinä 17-1 / 4 tuuman pituus 15-1 / 4 tuuman leveys | AA3TBD 11U388 7-PS-76Käsien pesuallas20Kyllä5"217 "17.25 "15.25 "€1,467.44
ADVANCE TABCO 7-PS-20 käsinpesualtaan seinä 17-1 / 4 tuuman pituus 17-1 / 4 tuuman leveys | AA3TBG 11U391 7-PS-20Käsien pesuallas20Kyllä5"213 "17.25 "17.25 "€691.11
ADVANCE TABCO 7-PS-66 Käsien pesuallaseinä 17-1 / 4 tuuman pituus 15-1 / 4 tuuman leveys | AA3TBN 11U398 7-PS-66Käsien pesuallas20Kyllä5"213 "17.25 "15.25 "€1,128.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO 7-PS-60 käsinpesualtaan seinä 17-1 / 4 tuuman pituus 15-1 / 4 tuuman leveys
€503.40 / yksikkö