ADVANCE TABCO 7-PS-20 käsinpesualtaan seinä 17-1 / 4 tuuman pituus 17-1 / 4 tuuman leveys | AA3TBG 11U391

ADVANCE TABCO 7-PS-20 käsinpesualtaan seinä 17-1 / 4 tuuman pituus 17-1 / 4 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AA3TBG Malli: 7-PS-20Ristiviite: 11U391

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€691.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsien pesuallas
ADA-yhteensopivaEi
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus7-3 / 4 "
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kulhon syvyys5"
Kulhon muotoSuorakulmainen
Kulhon koko10 "x 14"
VäriHopea
Tyhjennysaukko3.5 "
Hana Reikä Dia.1-1 / 8 "
Hanan kiinnityskeskukset4"
Hanan käyttöStandardi
Suorittaa loppuunSatiini
Virtausnopeus1.0 gpm
Mitata20
AsennustyyppiSeinä
Reikien lukumäärä2
Lukumäärä Asemat1
Kokonaiskorkeus13 "
Kokonaispituus17.25 "
kokonaisleveys17.25 "
Sivu SplashEi
Hanalla / ilman hanaaHanan mukana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.8
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi7324100010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Advance Tabco 7-PS-20 käsitiskipöytää käytetään wc-tiloissa, laboratorioissa ja kahviloissa käsien tai astianpesuun. Tämä yhden hengen pesuallas on tuettu ja kiinnitetty seinään, jotta ylimitoitettuja työtasoja/kaappeja ei tarvita. Se sisältää tiskialtaan alla tilaa säilytystä tai puhdistusta varten.

Ominaisuudet:

  • Tässä tiskialtaassa on 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne ja kromattu hana rakenteen jäykkyyden ja erinomaisen korroosionkestävyyden takaamiseksi.
  • Siinä on leveät vapaat säteet, joissa on suorakaiteen muotoinen muotoilu, jonka mitat ovat 2 tuumaa kapasiteetin lisäämiseksi.
  • Tässä syvävedetyssä käsitiskipöydässä on muovatut työtason reunat, jotka estävät veden roiskumisen.
  • Se tarjoaa seinäkiinnityksen galvanoidulla asennustelineellä asennuksen helpottamiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Advance Tabco K-22 WC-hana: Tässä kansille asennettavassa hanassa on messinkikromattu juoksuputki ja runko, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla.
  • Advance Tabco K-310 siiviläkori: Tämä metallipylvään siiviläkori voi tyhjentää veden pesualtaasta ja suodattaa siitä kiinteät hiukkaset.
  • Advance Tabco K-397 seinäteline: Tätä seinätelinettä käytetään pesualtaassa pitämään se kiinni seinässä muiden kiinnikkeiden avulla
  • Advance Tabco K-00A korjaussarja: Tämä korjaussarja sisältää 2 vaihtokasettia. Tämän sarjan hot & cold -värirenkaissa ei ole paljaita ruuvin päätä.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CSA
  • NSF

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Advance Tabco 7-PS-20 käsialtaan tiskialtaan koko?

A. 10 x 14 x 5 tuumaa.

K. Onko tässä pesuallas backsplash mukana?

V. Kyllä, tässä pesualtaassa on 8 tuumaa korkea takarasia, joka suojaa seinää hajavedeltä.

K. Mikä on Advance Tabco 7-PS-20 käsialtaan hanan virtausnopeus?

A. 1 GPM.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMitataTakaisin SplashKulhon syvyysReikien lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
ADVANCE TABCO 7-PS-87 käsinpesualtaan seinä 17-1 / 4 tuuman pituus 15-1 / 4 tuuman leveys | AA3TAZ 11U384 7-PS-87Käsien pesuallas20Kyllä5"226.5 "17.25 "15.25 "€2,276.78
ADVANCE TABCO 7-PS-30 Käsien pesuallaseinä 21-1 / 4 tuuman pituus 17-1 / 4 tuuman leveys | AA3TBA 11U385 7-PS-30Käsien pesuallas18Kyllä6"117.25 "21.25 "17.25 "€1,841.32
ADVANCE TABCO 7-PS-81 pesuallasseinä 17-1/4 tuumaa pituus 15-1/4 tuumaa leveys | AA3TBB 11U386 7-PS-81Käsien pesuallas20Kyllä5"126.5 "17.25 "15.25 "€3,462.57
ADVANCE TABCO 7-PS-26 käsien pesuallas hanalla 20 tuuman pituus 24 tuuman leveys | AA3TBC 11U387 7-PS-26Käsien pesuallas18Kyllä5"113 "20 "24 "€3,512.13
ADVANCE TABCO 7-PS-76 Käsien pesuallaseinä 17-1 / 4 tuuman pituus 15-1 / 4 tuuman leveys | AA3TBD 11U388 7-PS-76Käsien pesuallas20Kyllä5"217 "17.25 "15.25 "€1,467.44
ADVANCE TABCO 7-PS-60 käsinpesualtaan seinä 17-1 / 4 tuuman pituus 15-1 / 4 tuuman leveys | AA3TBM 11U397 7-PS-60Käsien pesuallas20Kyllä5"213 "17.25 "15.25 "€503.40
ADVANCE TABCO 7-PS-66 Käsien pesuallaseinä 17-1 / 4 tuuman pituus 15-1 / 4 tuuman leveys | AA3TBN 11U398 7-PS-66Käsien pesuallas20Kyllä5"213 "17.25 "15.25 "€1,128.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO 7-PS-20 käsinpesualtaan seinä 17-1 / 4 tuuman pituus 17-1 / 4 tuuman leveys
€691.11 / yksikkö