ADVANCE TABCO 94-K6-18D kulma-pesuallas, 3-kp., Yksi 20 X 20 X 12 tuuman D-kulho, kaksi 16 X 20 X 12 tuuman D-kulhoa

Varastossa
Tuote: CD7PPL Malli: 94-K6-18D

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,372.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianpesuallas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 112.5
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)68.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO 94-K6-18D kulma-pesuallas, 3-kp., Yksi 20 X 20 X 12 tuuman D-kulho, kaksi 16 X 20 X 12 tuuman D-kulhoa
€5,372.18 / yksikkö