Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADAMS RITE 4560-601-130-RHR Lukituskahva Oikea tai Rhr Satin Aluminium | AB9QWX 2EUT1

ADAMS RITE 4560-601-130-RHR Salpakahva Oikea tai Rhr satiinialumiini

Varastossa
Tuote: AB9QWX Malli: 4560-601-130-RHRRistiviite: 2EUT1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituskahva
Suorittaa loppuunSatiini alumiini
Oven paksuus1-3 / 4 "- 2"
KäsiRH tai RHR
MateriaaliSinkkiseoskahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.288
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKäsiHinta
ADAMS RITE 4560-501-130-RHR Lukituskahva vasen tai vasenkätinen satiinialumiini | AB9QWW 2EUP9 4560-501-130-RHRSatiini alumiiniLH tai LHR€87.53
ADAMS RITE 4560-501-121-LHR lukituskahva vasen käsi tumma pronssi | AB9QWY 2EUT2 4560-501-121-LHRTumma pronssiLH€87.53
ADAMS RITE 4560-601-121-LHR lukituskahva, oikea tai vasen, tumma pronssi | AB9QWZ 2EUT3 4560-601-121-LHRTumma pronssiRH tai LH€87.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAMS RITE 4560-601-130-RHR Salpakahva Oikea tai Rhr satiinialumiini
€87.53 / yksikkö