Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADAMS RITE 4560-501-130-RHR Lukituskahva vasen tai vasenkätinen satiinialumiini | AB9QWW 2EUP9

ADAMS RITE 4560-501-130-RHR Salpakahva Vasen tai Lhr satiinialumiini

Varastossa
Tuote: AB9QWW Malli: 4560-501-130-RHRRistiviite: 2EUP9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituskahva
Suorittaa loppuunSatiini alumiini
Oven paksuus1-3 / 4 "- 2"
KäsiLH tai LHR
MateriaaliSinkkiseoskahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKäsiHinta
ADAMS RITE 4560-601-130-RHR Lukituskahva Oikea tai Rhr Satin Aluminium | AB9QWX 2EUT1 4560-601-130-RHRSatiini alumiiniRH tai RHR€85.46
ADAMS RITE 4560-501-121-LHR lukituskahva vasen käsi tumma pronssi | AB9QWY 2EUT2 4560-501-121-LHRTumma pronssiLH€85.46
ADAMS RITE 4560-601-121-LHR lukituskahva, oikea tai vasen, tumma pronssi | AB9QWZ 2EUT3 4560-601-121-LHRTumma pronssiRH tai LH€85.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAMS RITE 4560-501-130-RHR Salpakahva Vasen tai Lhr satiinialumiini
€85.46 / yksikkö