Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADAMS RITE 4089-00-121 Poistumisilmaisin HD Satiini Kromi | AB9QYM 2EUX4

ADAMS RITE 4089-00-121 Poistumisilmaisin HD-satiinikromi

Varastossa
Tuote: AB9QYM Malli: 4089-00-121Ristiviite: 2EUX4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistu-ilmaisin
upotussyvyysvaatimus2.75 "
sylinteriYksi SFIC
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Oven paksuus1-5 / 8 "- 2"
Etuosan koko1-1/8" x 2-1/4"
Luokka1
keyingAvain eri
Kiilauran tyyppiParas F
SijaintityyppiKaupallinen
MateriaaliMessinki
Avainten määrä2
Nastat6
TurvallisuustyyppiRaskas
Lakko Dim.2.75 "
Heittopituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8310000000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliupotussyvyysvaatimussylinteriOven paksuusLuokkakeyingKiilauran tyyppiLakko Dim.Hinta
ADAMS RITE 4089-00-130 Key Control Deadbolt Keskikäyttöinen satiinikromi | AB9QYL 2EUX3 4089-00-1302-3/8" or 2-3/4"Yksi1-3/8" to 1-3/4"2Avaimen hallintaKW1 + KC1 "x 2-1 / 4"€79.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAMS RITE 4089-00-121 Poistumisilmaisin HD-satiinikromi
€77.06 / yksikkö