Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADAMS RITE 4089-00-130 Key Control Deadbolt Keskikäyttöinen satiinikromi | AB9QYL 2EUX3

ADAMS RITE 4089-00-130 Key Control Deadbolt Keskiteho satiinikromi

Varastossa
Tuote: AB9QYL Malli: 4089-00-130Ristiviite: 2EUX3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistu-ilmaisin
upotussyvyysvaatimus2-3/8" or 2-3/4"
sylinteriYksi
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Oven paksuus1-3/8" to 1-3/4"
Etuosan koko1 "x 2-1 / 4"
Luokka2
keyingAvaimen hallinta
Kiilauran tyyppiKW1 + KC
SijaintityyppiKaupallinen
MateriaaliMessinki
Avainten määrä2
Nastat6
TurvallisuustyyppiKeskitasoinen
Lakko Dim.1 "x 2-1 / 4"
Heittopituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8310000000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliupotussyvyysvaatimussylinteriOven paksuusLuokkakeyingKiilauran tyyppiLakko Dim.Hinta
ADAMS RITE 4089-00-121 Poistumisilmaisin HD Satiini Kromi | AB9QYM 2EUX4 4089-00-1212.75 "Yksi SFIC1-5 / 8 "- 2"1Avain eriParas F2.75 "€78.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAMS RITE 4089-00-130 Key Control Deadbolt Keskiteho satiinikromi
€85.59 / yksikkö