Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DUCTMATE GRR14P10PGA26 14 x 10 tuuman halkaisija 26 Gauge Snap Pipe Reducer | AE8NTY 6EKL6

DUCTMATE GRR14P10PGA26 14 x 10 tuuman halkaisijaltaan 26 mittaisen pikaputken supistus

Varastossa
Tuote: AE8NTY Malli: GRR14P10PGA26Ristiviite: 6EKL6

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennus
pinnoiteSinkitty
Halkaisija14 "x10"
Kanavan koko14 "x10"
Mitata26
Korkeus8"
Tulohalkaisija14 "
MateriaaliTeräs
Poistohalkaisija.10 "
Paineluokitus3 "WG
TyyppiLyhentäjällä
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Esisuljettu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKanavan kokoMitataKorkeusTulohalkaisijaPoistohalkaisija.LeveysHinta
DUCTMATE GRR6P4PGA26 6 x 4 tuuman halkaisija 26 Gauge Snap Pipe Reducer | AE8NTN 6EKK7 GRR6P4PGA266 "x4"6 "x4"267"6"4"6"€20.82
DUCTMATE GRR12P10PGA26 12 x 10 tuuman halkaisija 26 Gauge Snap Pipe Reducer | AE8NTW 6EKL4 GRR12P10PGA2612 "x10"12 "x10"266"12 "10 "12 "€30.74
DUCTMATE GRR14P8PGA26 14 x 8 tuuman halkaisija 26 Gauge Snap Pipe Reducer | AE8NTX 6EKL5 GRR14P8PGA2614 "x8"14 "x8"269"14 "8"14 "€67.06
DUCTMATE GRR14P12PGA26 14 x 12 tuuman halkaisija 26 Gauge Snap Pipe Reducer | AE8NTZ 6EKL7 GRR14P12PGA2614 "x12"14 "x12"266"14 "12 "14 "€34.47
DUCTMATE GRR6P4PGA24 6 x 4 tuuman halkaisija 24 Gauge Snap Pipe Reducer | AE8NUA 6EKL8 GRR6P4PGA246 "x4"6 "x4"247"6"4"6"€22.47
DUCTMATE GRR8P6PGA24 8 x 6 tuuman halkaisija 24 Gauge Snap Pipe Reducer | AE8NUB 6EKL9 GRR8P6PGA248 "x6"8 "x6"246"8"6"8"€33.50
DUCTMATE GRR10P8PGA24 10 x 8 tuuman halkaisija 24 Gauge Snap Pipe Reducer | AE8NUC 6EKN0 GRR10P8PGA2410'x8 "10'x8 "246.5 "10 "8"10 "€39.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUCTMATE GRR14P10PGA26 14 x 10 tuuman halkaisijaltaan 26 mittaisen pikaputken supistus
€34.70 / yksikkö