Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KÄYTTÖANTURIKYTKIN CMRB 6 LT Läsnäoloanturi Pir 2827 Sq. Jalat | AE8LNZ 6DXF2

ACUITY SENSOR SWITCH CMRB 6 LT -käyttötunnistin Pir 2827 Sq. Jalat

Varastossa
Tuote: AE8LNZ Malli: CMRB 6 LTRistiviite: 6DXF2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€202.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean lahden käyttöanturi
VäriValkoinen
YhteensopivaLoisteputkivalaisimet ja hehkulamput
Kattavuus2827 sq ft.
Installation TypeWall / Katto
Käyttölämpötila alue14 astetta 160 astetta F
Anturin tyyppiPassiivinen infrapuna
AikaviiveMukautuva / manuaalinen
Ajastinalue30 sekunti. 20 minuuttiin.
Katselukulma360 Tutkinnot
Jännite120 / 277 VAC
Wattia @ 120 V800
Wattia @ 277 V1200

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteensopivaKattavuusKatselukulmaJänniteHinta
KÄYTTÖANTURIKYTKIN CMR 6 Läsnäoloanturi Pir 2827 Sq. Jalat | AE8LNP 6DXE3 CMR 6Loisteputkivalaisimet ja hehkulamput2827 sq ft.360 Tutkinnot120 / 277 VAC€197.57
KÄYTTÖANTURIKYTKIN CMRB 50 Läsnäoloanturi Pir 1400 Sq. Jalat | AE8LNV 6DXE8 CMRB 50Loisteputket ja hehkulamput1400 sq ft.50 Tutkinnot120 / 277 VAC€202.06
KÄYTTÖANTURIKYTKIN CMRB 50 480 Läsnäoloanturi Pir 1400 Sq. Jalat | AE8LNW 6DXE9 CMRB 50Loisteputket ja hehkulamput1400 sq ft.50 Tutkinnot480 VAC€218.26
KÄYTTÖANTURIKYTKIN CMRB 6 Läsnäoloanturi Pir 2827 Sq. Jalat | AE8LNX 6DXF0 CMRB 6Loisteputkivalaisimet ja hehkulamput2827 sq ft.360 Tutkinnot120 / 277 VAC€147.67
KÄYTTÖANTURIKYTKIN CMRB 6 Läsnäoloanturi Pir 480 Sq. Jalat | AE2827LNY 8DXF6 CMRB 6Loisteputkivalaisimet ja hehkulamput2827 sq ft.360 Tutkinnot480 VAC€205.29
KÄYTTÖANTURIKYTKIN CMRB 6 P Läsnäoloanturi Pir 2827 Sq. Jalat | AE8LPA 6DXF3 CMRB 6 SLoisteputkivalaisimet ja hehkulamput2827 sq ft.360 Tutkinnot120 / 277 VAC€235.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACUITY SENSOR SWITCH CMRB 6 LT -käyttötunnistin Pir 2827 Sq. Jalat
€202.26 / yksikkö