Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 7AV74 edestakaisin sahanteräsarja 17 kpl AC3QFQ AE2DNF | AF3DBJ

MILWAUKEE 7AV74 edestakaisin liikkuva sahanteräsarja, 17 osaa AC3QFQ AE2DNF

Varastossa
Tuote: AF3DBJ Malli: 7AV74

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuukkosahanteräsarja
takaisinSuora ja kapeneva
Korkeus1"
Pituus6, 9 "
MateriaaliBi-metalli
Varsi1/2 "universaali
Hampaat tuumaa kohti5., 8., 8., 14
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8202990000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusVarsiHampaat tuumaa kohtiHinta
MILWAUKEE 49-22-1129 48-00-5184 Pyöräsahanteräsarja Purku | AJ2KEB 7DY20 49-22-1129 48-00-51843/4 ", 1"6 ", 9"1 / 2 "5, 8, 14, 18€63.83
MILWAUKEE 49-22-1132 49-22-1129 Edestakainen sahanteräsarja Metallin leikkaus | AJ2KEC 7DY36 49-22-1132 49-22-11291"6 ", 9"1 / 2 "eri€182.24
MILWAUKEE 49-22-1110 edestakaisin liikkuva sahanteräsarja, 14, 24, 5, 18, 5 hammasta tuumaa kohti, 6 x 9 tuuman terän pituus | CT3NFH 458T31 49-22-1110----€23.63
MILWAUKEE 49-22-1105 edestakaisin liikkuva sahanteräsarja, 14/18/5/8 hammasta tuumaa kohti, 6 x 9 tuuman terän pituus | CT3NFJ 793L98 49-22-1105----€27.94
MILWAUKEE 49-22-5505, 48-00-5201, 48-00-5202 edestakaisin liikkuva sahanteräsarja, 5/7 hammasta tuumaa kohti, 6 x 9 tuumaa terän pituus, 1 tuuman korkeus | CT3NFK 380FL7 49-22-5505, 48-00-5201, 48-00-5202----€133.48
MILWAUKEE 49-22-5505 edestakaisin liikkuva sahanteräsarja, 5/7 hammasta tuumaa kohti, suora/kartotettu selkä | CT3NFL 55ZK48 49-22-5505----€87.86
MILWAUKEE 49-22-1129, 48-00-5202 edestakaisin liikkuva sahanteräsarja, 5/8/14 hammasta tuumaa kohti, 6 x 9 tuumaa terän pituus | CT3NFM 326UH8 49-22-1129, 48-00-5202----€67.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 7AV74 edestakaisin liikkuva sahanteräsarja, 17 osaa AC3QFQ AE2DNF
€71.39 / yksikkö