Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J5239P Torx -kärkisarja 11 kpl | AD2LDM 3R824

PROTO J5239P Torx-teräsarja 11 kpl

Varastossa
Tuote: AD2LDM Malli: J5239PRistiviite: 3R824

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTorx-kärkisarja
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
PROTO J4739P Torx-kärjysarja | AD2LCZ 3R754 J4739P7€28.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J5239P Torx-teräsarja 11 kpl
€45.64 / yksikkö