Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA WC 1 32 GEB120IS CO S10 Seinäkiinnike | AE1GAD 7YA5

LITHONIA LIGHTING WC 1 32 120 GEB10IS CO S1 seinäteline

Varastossa
Tuote: AE7GAD Malli: WC 1 32 GEB120IS CO S10Ristiviite: 5YA81

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinätelineen loisteputki
Ympäristön lämpötila Alue0-104 astetta F
LiitäntälaiteElektroninen
Valaisimen teho25
alaviitteet1
Korkeus4.5 "
Asumisen viimeistelyKiiltävä valkoinen emali
KoteloTeräs
Lampun määrä1
lampun tyyppiF32T8
Lampun watti32
Pituus48 "
LinssiAkryyli
Min. Ympäristön lämpötila0-astetta F
AsennusSeinä tai katto
TyyppiYleislaatuinen yleiskäyttöinen elektroninen liitäntälaite
Jännite120
Leveys4.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.65
Laivan korkeus (cm)126.24
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi9405106020
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Maadoitettu lähtö, virtakytkin päälle / pois

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiValaisimen tehoalaviitteetLeveysKorkeusLampun määrälampun tyyppiLampun wattiHinta
ACUITY LITHONIA WC 2 32 GEB120IS CO S10 Seinäkiinnike | AE1GAE 7YA5 WC 2 32 GEB120IS CO S10Yleislaatuinen yleiskäyttöinen elektroninen liitäntälaite5514.62 "4.5 "2F32T832€144.61
ACUITY LITHONIA WC 1 17 GEB120IS CO S10 Seinäkiinnike | AE1GAF 7YA5 WC 1 17 GEB120IS CO S10Yleislaatuinen yleiskäyttöinen elektroninen liitäntälaite2214.62 "4.5 "1F17T817€150.37
ACUITY LITHONIA WC 2 17 GEB120IS CO S10 Seinäkiinnike | AE1GAG 7YA5 WC 2 17 GEB120IS CO S10Yleislaatuinen yleiskäyttöinen elektroninen liitäntälaite3914.62 "4.5 "2F17T817€139.69
ACUITY LITHONIA WC 2 25 GEB120IS CO S10 Seinäkiinnike | AE1GAH 7YA5 WC 2 25 GEB120IS CO S10Yleislaatuinen yleiskäyttöinen elektroninen liitäntälaite5314.62 "4.5 "2F25T825€149.55
ACUITY LITHONIA WP 2 32 120/2 GEB1IS BF CO S10 Seinäkiinnike | AE4GAJ 7YA5 WP 2 32 120/2 GEB1IS BF CO S10Ensiluokkainen kaupallinen, elektroninen liitäntälaite4837.25 "3.25 "2F32T832€310.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING WC 1 32 120 GEB10IS CO S1 seinäteline
€143.89 / yksikkö