ACUITY LITHONIA WP 2 32 120/2 GEB1IS BF CO S10 Seinäkiinnike | AE4GAJ 7YA5

LITHONIA LIGHTING WP 2 32 120 2/1 GEB10IS BF CO S4 seinäteline

Varastossa
Tuote: AE7GAJ Malli: WP 2 32 120 2/1 GEB10IS BF CO S4Ristiviite: 5YA87

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€310.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinätelineen loisteputki
Ympäristön lämpötila Alue0-104 astetta F
LiitäntälaiteElektroninen
Valaisimen teho48
alaviitteet3
Korkeus3.25 "
Asumisen viimeistelyKiiltävä valkoinen emali
KoteloTeräs
Lampun määrä2
lampun tyyppiF32T8
Lampun watti32
Pituus48.44 "
LinssiAkryyli
Min. Ympäristön lämpötila0-astetta F
AsennusSeinä tai katto
TyyppiEnsiluokkainen kaupallinen, elektroninen liitäntälaite
Jännite120
Leveys7.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.55
Laivan korkeus (cm)129.54
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi9405106020
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Maadoitettu lähtö, virtakytkin päälle / pois

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiValaisimen tehoalaviitteetLeveysKorkeusLampun määrälampun tyyppiLampun wattiHinta
ACUITY LITHONIA WC 1 32 GEB120IS CO S10 Seinäkiinnike | AE1GAD 7YA5 WC 1 32 GEB120IS CO S10Yleislaatuinen yleiskäyttöinen elektroninen liitäntälaite2514.62 "4.5 "1F32T832€143.89
ACUITY LITHONIA WC 2 32 GEB120IS CO S10 Seinäkiinnike | AE1GAE 7YA5 WC 2 32 GEB120IS CO S10Yleislaatuinen yleiskäyttöinen elektroninen liitäntälaite5514.62 "4.5 "2F32T832€144.61
ACUITY LITHONIA WC 1 17 GEB120IS CO S10 Seinäkiinnike | AE1GAF 7YA5 WC 1 17 GEB120IS CO S10Yleislaatuinen yleiskäyttöinen elektroninen liitäntälaite2214.62 "4.5 "1F17T817€150.37
ACUITY LITHONIA WC 2 17 GEB120IS CO S10 Seinäkiinnike | AE1GAG 7YA5 WC 2 17 GEB120IS CO S10Yleislaatuinen yleiskäyttöinen elektroninen liitäntälaite3914.62 "4.5 "2F17T817€139.69
ACUITY LITHONIA WC 2 25 GEB120IS CO S10 Seinäkiinnike | AE1GAH 7YA5 WC 2 25 GEB120IS CO S10Yleislaatuinen yleiskäyttöinen elektroninen liitäntälaite5314.62 "4.5 "2F25T825€149.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING WP 2 32 120 2/1 GEB10IS BF CO S4 seinäteline
€310.96 / yksikkö