UUSI PIG KIT459 vuotosarja rumpu 40 gal. | AH2YDK 30RE19

NEW PIG KIT459 Spill Kit -rumpu 40 gal.

Varastossa
Tuote: AH2YDK Malli: KIT459Ristiviite: 30RE19

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€942.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesarja
Värisininen
container TyyppiOstoskori
Nesteet absorboituneetÖljypohjaiset nesteet
Korkeus38.75 "
Pituus23.625 "
Komponenttien lukumäärä91
UV-suojaEi
Absorboitu määrä / kg.40 gal.
PyörätKyllä
Leveys23.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.5456
Laivan korkeus (cm)98.43
Laivan pituus (cm)70.49
Laivan leveys (cm)58.42
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kannettava: Kyllä
    • Säiliön tilavuus: 50 gal.
    • Lukittava: Ei
    • Staattinen hajottava: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriNesteet absorboituneetKorkeusPituusKomponenttien lukumääräUV-suojaAbsorboitu määrä / kg.Hinta
UUSI PIG KIT259 Vuodesarja rumpu 41 gal. | AH2YBQ 30RD51 KIT25923.62 "sininenYleismaailmallinen38.75 "23.625 "92Ei37 gal.€1,077.84
UUSI PIG KIT273 Hi-Vis -vuotopakkausrumpu 41 gallonaa AH2YBW 30RD58 KIT27323.62 "Musta / keltainenYleismaailmallinen38.75 "23.625 "92Ei37 gal.€927.58
UUSI PIG KIT276 vuotosarjarumpu 22 gal. | AH2YBY 30RD60 KIT27618.5 "MustaYleismaailmallinen33 "15.5 "71Ei22 gal.€500.78
UUSI SIKSARJA 279-TAI Näkyvissä oleva läikytyssarja 76 arkkia | AH2YCA 30RD62 KIT279-TAI31 "OranssiYleismaailmallinen31.5 "48 "330Kyllä76 gal.€2,218.93
UUSI PIG KIT280-TAI Hi-Vis-vuotosarjarumpu 76 gallonaa | AH2YCB 30RD63 KIT280-TAI31 "OranssiYleismaailmallinen31.5 "48 "330Kyllä76 gal.€2,881.52
UUSI PIG KIT404-01 -vuotesarjarumpu 127 gal. | AH2YCT 30RD93 KIT 404-0143 13 / 16 "ValkoinenÖljypohjaiset nesteet29 3 / 10 "47 29 / 32 "216Ei127 gal.€4,737.95
UUSI PIG KIT404-02 -vuotesarjarumpu 127 gal. | AH2YCU 30RD94 KIT 404-0243 13 / 16 "ValkoinenÖljypohjaiset nesteet29 3 / 10 "47 29 / 32 "216Ei127 gal.€5,336.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG KIT459 Spill Kit -rumpu 40 gal.
€942.22 / yksikkö