ACUITY LITHONIA VGR1C 50LED MVOLT DDBT LPI -seinälaukku ulkona Led 50w | AE8MWG 6ECG9

LITHONIA LIGHTING VGR1C 50LED MVOLT DDBT LPI Wall Pack Outdoor Led 50w

Tuote: AE8MWG Malli: VGR1C 50LED MVOLT DDBT LPIRistiviite: 6ECG9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-seinäpakkaus
Värilämpötila.3500K
CRI68
Korkeus13.75 "
Asumisen viimeistelyPronssi
KoteloMarine-luokan painevalettu alumiini
IP-luokitus65
LED-vaihto70 W HPS / MH
Pituus13.75 "
Lens Materialpolykarbonaatti
Lumens1255
Käyttölämpötila alue23 astetta 86 astetta C
Jännite120-277
Takuu2ACD2
Watts50
Leveys6.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Karkea huolto-LED / katto tai seinälle asennettava avoin pinta

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING VGR1C 50LED MVOLT DDBT LPI Wall Pack Outdoor Led 50w