ACUITY LITHONIA TZ132MV Kiinnitysliuska | AD3CCA 3XY88

LITHONIA LIGHTING TZ132MV kiinnitysnauha

Tuote: AD3CCA Malli: TZ132MVRistiviite: 3XY88
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€79.70 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan fluoresoiva valaisin
Ympäristön lämpötila Alue0-104 astetta F
LiitäntälaiteT8 Elektroninen
Valaisimen tyyppiKapea
Valaisimen teho38
alaviitteet2,8,9
Korkeus1.75 "
Lampun määrä2
lampun tyyppiF32T8
Lampun watti28
Pituus96 "
AsennusYksilö tai rivi
Jännite120-277
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.879
Laivan korkeus (cm)247.14
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8539310070
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Tarvikkeet keskitason valo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun määräYmpäristön lämpötila AlueLiitäntälaitelampun tyyppiLampun wattiPituusMetallimittariAsennusHinta
ACUITY LITHONIA Z 232 MV Z Channel Strip Fixture T8 2lamp 58w | AA7XNV 16U233 Z 232 MV20-104 astetta FVälitön aloitus32WT83248 "TeräsPinta tai ripustettu€90.79
ACUITY LITHONIA Z 217 MV Z Channel Strip Fixture T8 2lamp 30w | AA7XNW 16U234 Z 217 MV20-104 astetta FVälitön aloitus17WT81724 "TeräsPinta tai ripustettu€68.17
ACUITY LITHONIA TZ 232 MV Z -kanavasarja T8 4lamppu 28w | AA7XNX 16U235 TZ 232 MV40-104 astetta FVälitön aloitus25WT83296 "TeräsPinta tai ripustettu€127.10
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA ZM 1 15T8 120 RE -kanavakaistale F15t8 1 Lamppu 15w | AA7XPA 16U238 ZM 1 15T8 120 RE10-104 astetta FEsilämpöF15T81518 "TeräsPinta tai ripustettu€41.30
ACUITY LITHONIA C232 MV -kanavakaistaliitin F32t8 120v | AC2UYM 2MZG3 C232 MV20-104 astetta FElektroninenF32T82848 "12Yksilö tai rivi, pinta tai riippuva€82.73
ACUITY LITHONIA Z125MV -kanavakiinnike F25t8 120-277v | AC2UYP 2MZG6 Z125MV10-104 astetta FElektroninenF25T82236 "12Yksilö tai rivi, pinta tai riippuva€99.51
ACUITY LITHONIA Z132MV -teline | AD3CBT 3XY81 Z132MV10-104 astetta FT8 ElektroninenF32T82848 "-Yksilö tai rivi€93.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING TZ132MV kiinnitysnauha
€79.70 / yksikkö