Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA Z 232 MV Z Channel Strip Fixture T8 2lamp 58w | AA7XNV 16U233

LITHONIA LIGHTING Z 232 MV Z Kanavanauhakiinnitys T8 2lamppu 58w

Varastossa
Tuote: AA7XNV Malli: Z 232 MVRistiviite: 16U233

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan fluoresoiva valaisin
Ympäristön lämpötila Alue0-104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteVälitön aloitus
Valaisimen tyyppiZ-nauha
Valaisimen teho58
Korkeus1.25 "
Asumisen viimeistelyPaistettu valkoinen emali
Mukana lamppuEi
Lampun määrä2
lampun tyyppi32WT8
Lampun watti32
Pituus48 "
MetallimittariTeräs
AsennusPinta tai ripustettu
Jännite120/277
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.79
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)122.68
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8539310070
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: SnapTogether-komponentit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun määräYmpäristön lämpötila AlueLiitäntälaitelampun tyyppiLampun wattiPituusMetallimittariAsennusHinta
ACUITY LITHONIA Z 217 MV Z Channel Strip Fixture T8 2lamp 30w | AA7XNW 16U234 Z 217 MV20-104 astetta FVälitön aloitus17WT81724 "TeräsPinta tai ripustettu€68.17
ACUITY LITHONIA TZ 232 MV Z -kanavasarja T8 4lamppu 28w | AA7XNX 16U235 TZ 232 MV40-104 astetta FVälitön aloitus25WT83296 "TeräsPinta tai ripustettu€127.10
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA ZM 1 15T8 120 RE -kanavakaistale F15t8 1 Lamppu 15w | AA7XPA 16U238 ZM 1 15T8 120 RE10-104 astetta FEsilämpöF15T81518 "TeräsPinta tai ripustettu€41.30
ACUITY LITHONIA C232 MV -kanavakaistaliitin F32t8 120v | AC2UYM 2MZG3 C232 MV20-104 astetta FElektroninenF32T82848 "12Yksilö tai rivi, pinta tai riippuva€82.73
ACUITY LITHONIA Z125MV -kanavakiinnike F25t8 120-277v | AC2UYP 2MZG6 Z125MV10-104 astetta FElektroninenF25T82236 "12Yksilö tai rivi, pinta tai riippuva€99.51
ACUITY LITHONIA Z132MV -teline | AD3CBT 3XY81 Z132MV10-104 astetta FT8 ElektroninenF32T82848 "-Yksilö tai rivi€93.62
ACUITY LITHONIA TC 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS-kiinnitysnauha 112 W | AD3CBX 3XY85 TC 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS40-104 astetta FT8 Elektroninen, YksiF32T82896 "-Yksilö tai rivi€126.54
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING Z 232 MV Z Kanavanauhakiinnitys T8 2lamppu 58w
€90.79 / yksikkö