ACUITY LITHONIA TZ 232 MV Z -kanavasarja T8 4lamppu 28w | AA7XNX 16U235

LITHONIA LIGHTING TZ 232 MV Z Kanavanauhakiinnitys T8 4lamppu 28w

Tuote: AA7XNX Malli: TZ 232 MVRistiviite: 16U235
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€141.23 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan fluoresoiva valaisin
Ympäristön lämpötila Alue0-104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteVälitön aloitus
Valaisimen tyyppiZ-nauha
Valaisimen teho28
Korkeus1.25 "
Asumisen viimeistelyPaistettu valkoinen emali
Mukana lamppuEi
Lampun määrä4
lampun tyyppi25WT8
Lampun watti32
Pituus96 "
MetallimittariTeräs
AsennusPinta tai ripustettu
Jännite120/277
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.47
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi8539310070
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: SnapTogether-komponentit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun määräYmpäristön lämpötila AlueLiitäntälaitelampun tyyppiLampun wattiPituusMetallimittariAsennusHinta
ACUITY LITHONIA Z 232 MV Z Channel Strip Fixture T8 2lamp 58w | AA7XNV 16U233 Z 232 MV20-104 astetta FVälitön aloitus32WT83248 "TeräsPinta tai ripustettu€90.79
ACUITY LITHONIA Z 217 MV Z Channel Strip Fixture T8 2lamp 30w | AA7XNW 16U234 Z 217 MV20-104 astetta FVälitön aloitus17WT81724 "TeräsPinta tai ripustettu€75.74
ACUITY LITHONIA ZM 1 15T8 120 RE -kanavakaistale F15t8 1 Lamppu 15w | AA7XPA 16U238 ZM 1 15T8 120 RE10-104 astetta FEsilämpöF15T81518 "TeräsPinta tai ripustettu€49.22
ACUITY LITHONIA C232 MV -kanavakaistaliitin F32t8 120v | AC2UYM 2MZG3 C232 MV20-104 astetta FElektroninenF32T82848 "12Yksilö tai rivi, pinta tai riippuva€101.01
ACUITY LITHONIA Z125MV -kanavakiinnike F25t8 120-277v | AC2UYP 2MZG6 Z125MV10-104 astetta FElektroninenF25T82236 "12Yksilö tai rivi, pinta tai riippuva€99.51
ACUITY LITHONIA Z132MV -teline | AD3CBT 3XY81 Z132MV10-104 astetta FT8 ElektroninenF32T82848 "-Yksilö tai rivi€93.62
ACUITY LITHONIA TC 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS-kiinnitysnauha 112 W | AD3CBX 3XY85 TC 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS40-104 astetta FT8 Elektroninen, YksiF32T82896 "-Yksilö tai rivi€126.54
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING TZ 232 MV Z Kanavanauhakiinnitys T8 4lamppu 28w
€141.23 / yksikkö