ACUITY LITHONIA TH 350MP TB SCWA HSG: n liitäntälaitekotelo, avoin High Bay Mh 350 W | AC9TRU 3JWH5

LITHONIA LIGHTING TH 350MP TB SCWA HSG painolastikotelo Open High Bay Mh 350 W

Tuote: AC9TRU Malli: TH 350MP TB SCWA HSGRistiviite: 3JWH5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiilotettu painolastikotelo
Ympäristön lämpötila Alue-22 - 131 astetta F
LiitäntälaitekoteloHeavy Duty painevalettu alumiini
Valaisimen teho397
Korkeus7"
Asumisen viimeistelyValkoinen polyesterijauhemaali
Mukana lamppuEi
lampun tyyppiMH
Lampun watti350
OttelukoodiA
AsennustyyppiRiipus Mount
Socket TypeSuojattu
Ehdotettu lampun tuotenumero5 HB84
TyyppiHigh Bayn kotelot
Jännite120 ja 277
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.82
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Suojattu pulssikäynnistys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysYmpäristön lämpötila AlueValaisimen tehoKorkeuslampun tyyppiLampun wattiEhdotettu lampun tuotenumeroJänniteHinta
ACUITY LITHONIA TH 250MP TB SCWA HSG: n liitäntälaitekotelo, avoin High Bay Mh 250 W | AC9TRP 3JWG9 TH 250MP TB SCWA HSG10 "-22 - 131 astetta F2837"MH250-120 ja 277€341.03
ACUITY LITHONIA TH 320MP TB SCWA QRS HSG -laskurikotelo avoin High Bay Mh / qrs 320 | AC9TRR 3JWH3 TH 320MP TB SCWA QRS HSG--36117.25 "MH, QRS320-120 ja 277-
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA TH 400MP 480 SCWA HSG: n liitäntälaitekotelo, avoin korkea lahti Mh 400 W AC9TRV 3JWH7 TH 400MP 480 SCWA HSG10 "-22 - 131 astetta F4527"MH4006XV25480€254.80
LIIKEVAIHTO LIETTUA TH 400MP TB SCWA HSG: n liitäntälaitekotelo, avoin High Bay Mh 400 W | AC9TRW 3JWH9 TH 400MP TB SCWA HSG10 "-22 - 131 astetta F4527"MH4006XV25120 ja 277€266.74
ACUITY LITHONIA TH 400MP TB SCWA HA QRS HSG: n liitäntälaitekotelo, avoin High Bay Mh / qrs | AC9TRZ 3JWJ3 TH 400MP TB SCWA HA QRS HSG17.5 "-22 - 149 astetta F45220 "MH400-120 ja 277€427.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING TH 350MP TB SCWA HSG painolastikotelo Open High Bay Mh 350 W