ACUITY LITHONIA TH 400MP 480 SCWA HSG: n liitäntälaitekotelo, avoin korkea lahti Mh 400 W AC9TRV 3JWH7

LITHONIA LIGHTING TH 400MP 480 SCWA HSG painolastikotelo Open High Bay Mh 400 W

Varastossa
Tuote: AC9TRV Malli: TH 400MP 480 SCWA HSGRistiviite: 3JWH7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€254.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiilotettu painolastikotelo
Ympäristön lämpötila Alue-22 - 131 astetta F
LiitäntälaitekoteloHeavy Duty painevalettu alumiini
Valaisimen teho452
Korkeus7"
Asumisen viimeistelyValkoinen polyesterijauhemaali
Mukana lamppuEi
lampun tyyppiMH
Lampun watti400
OttelukoodiA
AsennustyyppiRiipus Mount
Socket TypeSuojattu
Ehdotettu lampun tuotenumero6XV25
TyyppiHigh Bayn kotelot
Käytä3GU49 / 5YA47 / 3GU51 / 3GU52 / 3GA46
Jännite480
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.14
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Suojattu pulssikäynnistys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysYmpäristön lämpötila AlueValaisimen tehoKorkeuslampun tyyppiLampun wattiEhdotettu lampun tuotenumeroJänniteHinta
ACUITY LITHONIA TH 250MP TB SCWA HSG: n liitäntälaitekotelo, avoin High Bay Mh 250 W | AC9TRP 3JWG9 TH 250MP TB SCWA HSG10 "-22 - 131 astetta F2837"MH250-120 ja 277€341.03
ACUITY LITHONIA TH 320MP TB SCWA QRS HSG -laskurikotelo avoin High Bay Mh / qrs 320 | AC9TRR 3JWH3 TH 320MP TB SCWA QRS HSG--36117.25 "MH, QRS320-120 ja 277-
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA TH 350MP TB SCWA HSG: n liitäntälaitekotelo, avoin High Bay Mh 350 W | AC9TRU 3JWH5 TH 350MP TB SCWA HSG10 "-22 - 131 astetta F3977"MH3505 HB84120 ja 277-
Tarjouspyyntö
LIIKEVAIHTO LIETTUA TH 400MP TB SCWA HSG: n liitäntälaitekotelo, avoin High Bay Mh 400 W | AC9TRW 3JWH9 TH 400MP TB SCWA HSG10 "-22 - 131 astetta F4527"MH4006XV25120 ja 277€266.74
ACUITY LITHONIA TH 400MP TB SCWA HA QRS HSG: n liitäntälaitekotelo, avoin High Bay Mh / qrs | AC9TRZ 3JWJ3 TH 400MP TB SCWA HA QRS HSG17.5 "-22 - 149 astetta F45220 "MH400-120 ja 277€427.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING TH 400MP 480 SCWA HSG painolastikotelo Open High Bay Mh 400 W
€254.80 / yksikkö