Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF3005A 1/2-dielektrinen liitin, 1/2 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine | BQ6JPV 0009870

WATTS LF3005A 1/2-dielektrinen liitos, 1/2 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine

Varastossa
Tuote: BQ6JPV Malli: LF3005A 1/2Ristiviite: 0009870

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDielektrinen unioni
Sovittimen materiaaliTeräs
TiivistemateriaaliBuna-N
TulomateriaaliTeräs
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiUroslanka
EristysmateriaaliPolysulfoni
JohtaaEi läsnä
Suurin paine250 Psi
Valmistaja SarjaLF3005A
MutterimateriaaliTeräs
Outlet-materiaaliLyijytön messinki
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiPistorasia
Tyyppipakki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115

Tuotteen yksityiskohdat:

Dielektrinen liitos, 1/2 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta
WATTS LF3005A 3/4-dielektrinen liitin, 3/4 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine | BT2ZRN 0009871 LF3005A 3/43 / 4 "3 / 4 "€23.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF3005A 1/2-dielektrinen liitos, 1/2 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine
€24.30 / yksikkö