ACUITY LITHONIA TH 400MP TB SCWA HA QRS HSG: n liitäntälaitekotelo, avoin High Bay Mh / qrs | AC9TRZ 3JWJ3

LITHONIA LIGHTING TH 400MP TB SCWA HA QRS HSG painolastikotelo Open High Bay Mh/qrs

Varastossa
Tuote: AC9TRZ Malli: TH 400MP TB SCWA HA QRS HSGRistiviite: 3JWJ3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€427.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiilotettu painolastikotelo
Ympäristön lämpötila Alue-22 - 149 astetta F
LiitäntälaitekoteloHeavy Duty painevalettu alumiini
Valaisimen teho452
Korkeus20 "
Asumisen viimeistelyValkoinen polyesterijauhemaali
Mukana lamppuEi
lampun tyyppiMH
Lampun watti400
OttelukoodiA
AsennustyyppiRiipus Mount
Socket TypeSuojattu
TyyppiHigh Bayn kotelot
Käytä3GU49 / 5YA47 / 3GU51 / 3GU52 / 3GA46
Jännite120 ja 277
Leveys17.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.68
Laivan korkeus (cm)35.31
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Suojattu pulssikäynnistys, korkea ympäristö

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysYmpäristön lämpötila AlueValaisimen tehoKorkeuslampun tyyppiLampun wattiEhdotettu lampun tuotenumeroJänniteHinta
ACUITY LITHONIA TH 250MP TB SCWA HSG: n liitäntälaitekotelo, avoin High Bay Mh 250 W | AC9TRP 3JWG9 TH 250MP TB SCWA HSG10 "-22 - 131 astetta F2837"MH250-120 ja 277€341.03
ACUITY LITHONIA TH 320MP TB SCWA QRS HSG -laskurikotelo avoin High Bay Mh / qrs 320 | AC9TRR 3JWH3 TH 320MP TB SCWA QRS HSG--36117.25 "MH, QRS320-120 ja 277-
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA TH 350MP TB SCWA HSG: n liitäntälaitekotelo, avoin High Bay Mh 350 W | AC9TRU 3JWH5 TH 350MP TB SCWA HSG10 "-22 - 131 astetta F3977"MH3505 HB84120 ja 277-
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA TH 400MP 480 SCWA HSG: n liitäntälaitekotelo, avoin korkea lahti Mh 400 W AC9TRV 3JWH7 TH 400MP 480 SCWA HSG10 "-22 - 131 astetta F4527"MH4006XV25480€254.80
LIIKEVAIHTO LIETTUA TH 400MP TB SCWA HSG: n liitäntälaitekotelo, avoin High Bay Mh 400 W | AC9TRW 3JWH9 TH 400MP TB SCWA HSG10 "-22 - 131 astetta F4527"MH4006XV25120 ja 277€266.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING TH 400MP TB SCWA HA QRS HSG painolastikotelo Open High Bay Mh/qrs
€427.30 / yksikkö