Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA OLVTWM Led-höyrytiivis seinäasennus | AB8RNF 26X702

LITHONIA LIGHTING OLVTWM Led höyrytiivis seinäteline

Varastossa
Tuote: AB8RNF Malli: OLVTWMRistiviite: 26X702

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€362.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-höyrytiivis
Värilämpötila.4000K
CRI77
Korkeus11.25 "
Kotelon väriHarmaa
KoteloAlumiini
Pituus4.5 "
Lumens600
Lumenia wattia kohden39
Nimetty elämä50,000 tuntia.
Temp. alue-30-40 astetta C
Jännite120/277
Takuu5 vuotta
Watts15
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8675
Laivan korkeus (cm)28.58
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9405106020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ACUITY LITHONIA OLVTCM Led-höyrytiivis kattoasennus | AB8RNE 26X701 OLVTCM10 6 / 10 "10 6 / 10 "5.5 "€299.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING OLVTWM Led höyrytiivis seinäteline
€362.62 / yksikkö