Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA IBZT5 4L Fluoresoiva High Bay Fixture T5 216w | AG2VMN 32JA05

LITHONIA LIGHTING IBZT5 4L fluoresoiva High Bay -valaisin T5 216w

Varastossa
Tuote: AG2VMN Malli: IBZT5 4LRistiviite: 32JA05

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€315.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFluoresoiva High Bay -tuki
Ympäristön lämpötila Alue0 astetta 104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteElektroninen ohjelmoitu aloitus
Valaisimen teho216W
Korkeus2.375 "
Asumisen viimeistelyKiiltävä valkoinen leivottu emali
KoteloTeräs
Mukana lamppuKyllä
Lampun määrä4
lampun tyyppiT5
Lampun watti54W
Pituus48.125 "
Valon jakautuminenKapea
AsennusPinta tai varsi
Asennuskorkeus15-40 jalkaa
Heijastimen materiaalialumiini
Heijastimen tyyppiMIRO 4
Avaruus Mtg. Korkeussuhde1
Jännite120 - 277V
Leveys13.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.99
Laivan korkeus (cm)6.05
Laivan pituus (cm)122.22
Laivan leveys (cm)33.66
HS-koodi9405103000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kylmävarastointi lämpöpaikoilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun määräLiitäntälaitteen määräLiitäntälaitePituusValon jakautuminenAsennusHeijastimen tyyppiLeveysHinta
ACUITY LITHONIA IBZ 454L WDU GEB10PS90 Fluoresoiva High Bay -tuki T5 234w | AD3PNA 40L080 IBZ 454L WDU GEB10PS9042Sähköinen pikakäynnistys48.125 "LeveäKattoon tai ripustettuValkoinen13.25 "€379.48
ACUITY LITHONIA IBC 454 MV Fluorescent High Bay Fixture T5 234w | AD6QTR 48H449 IBC 454 MV42Elektroninen47 "KapeaKaapeliMirror 412 "-
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA IBZT5 6L Fluoresoiva High Bay -tuki T5 324w | AG2VMP 32JA06 IBZT5 6L61Elektroninen ohjelmoitu aloitus48.125 "KapeaPinta tai varsiMIRO 418.12 "€357.08
ACUITY LITHONIA IBZT5 4 HBBS361C Fluoresoiva High Bay -tuki T5 216w | AG2VMR 32JA08 IBZT5 4 HBBS361C41Elektroninen ohjelmoitu aloitus48.125 "KapeaPinta tai varsiMIRO 413.25 "€220.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING IBZT5 4L fluoresoiva High Bay -valaisin T5 216w
€315.42 / yksikkö