ACUITY LITHONIA IBZ 454L WDU GEB10PS90 Fluoresoiva High Bay -tuki T5 234w | AD3PNA 40L080

LITHONIA LIGHTING IBZ 454L WDU GEB10PS90 Fluoresoiva High Bay -valaisin T5 234w

Varastossa
Tuote: AD3PNA Malli: IBZ 454L WDU GEB10PS90Ristiviite: 40L080

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€379.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFluoresoiva High Bay -tuki
Ympäristön lämpötila Alue0 astetta 104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä2
LiitäntälaiteSähköinen pikakäynnistys
Valaisimen teho234W
Korkeus2.375 "
Asumisen viimeistelyKiiltävä valkoinen leivottu emali
Kotelo22 ga. Teräs
Mukana lamppuKyllä
Lampun määrä4
lampun tyyppiT5
Lampun watti54W
Pituus48.125 "
Valon jakautuminenLeveä
AsennusKattoon tai ripustettu
Asennuskorkeus15-25 jalkaa
Heijastimen materiaalialumiini
Heijastimen tyyppiValkoinen
Avaruus Mtg. Korkeussuhde1
Jännite120 - 277V
Leveys13.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.28
Laivan korkeus (cm)6.03
Laivan pituus (cm)122.08
Laivan leveys (cm)33.66
HS-koodi9405103000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kylmävarastointi lämpöpaikoilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun määräLiitäntälaitteen määräLiitäntälaitePituusValon jakautuminenAsennusHeijastimen tyyppiLeveysHinta
ACUITY LITHONIA IBC 454 MV Fluorescent High Bay Fixture T5 234w | AD6QTR 48H449 IBC 454 MV42Elektroninen47 "KapeaKaapeliMirror 412 "-
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA IBZT5 4L Fluoresoiva High Bay Fixture T5 216w | AG2VMN 32JA05 IBZT5 4L41Elektroninen ohjelmoitu aloitus48.125 "KapeaPinta tai varsiMIRO 413.25 "€315.42
ACUITY LITHONIA IBZT5 6L Fluoresoiva High Bay -tuki T5 324w | AG2VMP 32JA06 IBZT5 6L61Elektroninen ohjelmoitu aloitus48.125 "KapeaPinta tai varsiMIRO 418.12 "€357.08
ACUITY LITHONIA IBZT5 4 HBBS361C Fluoresoiva High Bay -tuki T5 216w | AG2VMR 32JA08 IBZT5 4 HBBS361C41Elektroninen ohjelmoitu aloitus48.125 "KapeaPinta tai varsiMIRO 413.25 "€220.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING IBZ 454L WDU GEB10PS90 Fluoresoiva High Bay -valaisin T5 234w
€379.48 / yksikkö